「ギリシャヨーグルト」の検索結果
手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
寸法(mm)保管時:360×350×350×160
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310
設定温度(℃)25~42
タイマー1分~24時間
TKG品番9-1170-0201
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
工具不要で分解・組立が可能。お手入れしやすく洗浄ができるので清潔にお使いいただけます。家庭用のオーブントレイだけでなく、8取天板、欧州天板(450×350)がそのまま出し入れできるワイド設計です。24時間タイマーで天然酵母種お越し、自家製酵母作りにも便利です。
TKG品番9-1170-0301
付属品加湿皿(320c.c.)1個、棚板5枚
質量(kg)約14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
安全装置電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能
組立寸法(mm)430×520×H680 、保管時/510×700×H230
温度設定範囲(℃)20~45℃(室温以下にはなりません。)
庫内寸法(mm)434×348×H360
タイマー1分~24時間
庫内温度(℃)10~50(10℃未満「Lo」・50℃以上「Hi」)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷