365件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧式コンテナ アネスト岩田加圧式コンテナアネスト岩田
11,980税込13,178
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)内容量(mL)1000質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式
空気キャップ E4 アネスト岩田空気キャップ E4アネスト岩田
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
対応機種LPH-50-104G、LPH-80-044G、LPH-80-064G、LPH-084G、LPH-80-104G、LPH-80-124G
オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスター アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスターアネスト岩田
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合SLP-37EBD M5用セット内容キャスター4個
エコ噴霧ノズル アネスト岩田エコ噴霧ノズルアネスト岩田
11,980税込13,178
1個
当日出荷
場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)トラスコ品番422-2164材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)ノズル口径(Φmm)0.5霧化能力霧化段階:高微粒
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)アネスト岩田
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番382-8658最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.8所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式吸上式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua アネスト岩田水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aquaアネスト岩田
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4パタン開き(mm)235吹付空気圧力(MPa)0.15吹付距離(mm)150ノズル口径(Φmm)1.8空気使用量(L/min)180質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14塗料噴出量(mL/min)175塗料供給方式重力式
高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセットアネスト岩田
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)270パタン開き(mm)300-400セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部
オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田オイルフリー真空ポンプアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
岩田W/LPH/LW空気弁棒 アネスト岩田岩田W/LPH/LW空気弁棒アネスト岩田(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
岩田 W101塗料ノズル 13 アネスト岩田岩田 W101塗料ノズル 13アネスト岩田(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)185仕様重力式トラスコ品番805-2347材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2352質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
塗料バルブ アネスト岩田塗料バルブアネスト岩田
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
光触媒用スプレーガン アネスト岩田光触媒用スプレーガンアネスト岩田
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
減圧弁 アネスト岩田減圧弁アネスト岩田(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
フッ素ライナーホース アネスト岩田フッ素ライナーホースアネスト岩田
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
カップ 重力式用・樹脂製 アネスト岩田カップ 重力式用・樹脂製アネスト岩田
3,598税込3,958
1個
当日出荷
樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4容量(L)0.2トラスコ品番380-7720質量(g)100適合スプレーガンW-300、LPH-300
岩田 PC-4・4Sフタ アネスト岩田岩田 PC-4・4Sフタアネスト岩田(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
汎用塗料加圧タンク アネスト岩田汎用塗料加圧タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
寸法L(mm)4-Φ10
大型自動ガン アネスト岩田大型自動ガンアネスト岩田
39,980税込43,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250吹付パターン丸~平吹接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420
ノズルチップ NTシリーズ アネスト岩田ノズルチップ NTシリーズアネスト岩田
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
アルミカップ PCG-7D-2 アネスト岩田アルミカップ PCG-7D-2アネスト岩田
9,398税込10,338
1個
当日出荷
センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。
用途塗料カップカップ容量(mL)700取付ネジ径G1/4オス質量(g)175寸法(Φ×mm)103×185適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3 アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3アネスト岩田
33,980税込37,378
1丁
4日以内出荷
W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用塗料ノズル径(Φmm)1.4パターン開き(mm)265塗料供給方式重力式ノズル形状Vスリット吹付空気圧力(MPa)0.15塗料噴出量(mL/min)130空気使用量(mL/min)230吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様1ガン用
自動車補修専用スプレーガン(重力式) アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン(重力式)アネスト岩田
28,980税込31,878
1台
当日出荷
昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。
用途自動車補修用トラスコ品番228-5288材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)290空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.6所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式エアー取付口G1/4霧化方式高微粒カップ取付口G1/4
高粘度スプレーガン HW-2001 アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2001アネスト岩田
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から3日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
長首ガン アネスト岩田長首ガンアネスト岩田(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1丁
当日出荷から4日以内出荷
小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G
小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)140取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上パタン開き(mm)180微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134S
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転制御方式圧力開閉器
岩田 W61 空気ニードル パッキン アネスト岩田岩田 W61 空気ニードル パッキンアネスト岩田
699税込769
1セット
当日出荷
岩田 W101空気キャップセット H4 アネスト岩田岩田 W101空気キャップセット H4アネスト岩田
6,398税込7,038
1個
当日出荷
岩田 W61・71・101E型止輪(2) アネスト岩田岩田 W61・71・101E型止輪(2)アネスト岩田
279税込307
1パック
当日出荷
岩田 W61 ニードル弁P.K アネスト岩田岩田 W61 ニードル弁P.Kアネスト岩田
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式トラスコ品番805-2361質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック