365件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌機 アネスト岩田撹拌機アネスト岩田
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途塗料かくはん用
リスタガン アネスト岩田リスタガンアネスト岩田
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
ダイアフラムポンプ アネスト岩田ダイアフラムポンプアネスト岩田
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
ステンレス製空気タンク 39L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 39Lアネスト岩田
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式アネスト岩田
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ アネスト岩田小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプアネスト岩田
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用) アネスト岩田スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用)アネスト岩田
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6818質量(kg)4.6粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
スタンド式塗料攪拌機 アネスト岩田スタンド式塗料攪拌機アネスト岩田
79,980税込87,978
1台
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
FRオイル アネスト岩田FRオイルアネスト岩田
35,980税込39,578
1缶(20L)
翌々日出荷
アネスト岩田製クローコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
用途コンプレッサのギア部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4019対象機種FRL、FRV、ZRD、ZTD、ZWR、ZWT、SCD-G容量(L)20危険物の類別非危険物
LRオイル アネスト岩田LRオイルアネスト岩田
21,980税込24,178
1缶(4L)
翌々日出荷
アネスト岩田製スクリューコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるための専用オイルです。
用途コンプレッサの冷却、摺動部の潤滑に必要なオイルトラスコ品番218-4018対象機種LRL、LRV、LRS-B、LRST-B、LRSV-B、SCD-H~L容量(L)4危険物の類別非危険物
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)アネスト岩田
38,980税込42,878
1台
当日出荷
トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)アネスト岩田
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
TLP15E-10用部品 ピストンリングセット アネスト岩田TLP15E-10用部品 ピストンリングセットアネスト岩田
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP15E-10用部品 ブリーザーセット アネスト岩田TLP15E-10用部品 ブリーザーセットアネスト岩田
4,098税込4,508
1セット
8日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP15E-10用部品 シリンダーヘッドパッキン アネスト岩田TLP15E-10用部品 シリンダーヘッドパッキンアネスト岩田
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ジョイントASSY アネスト岩田ジョイントASSYアネスト岩田
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
パッキンNo.2 アネスト岩田パッキンNo.2アネスト岩田
219税込241
1個
3日以内出荷
適合本体LPH50062G
岩田 W61・71塗料ノズル3 アネスト岩田岩田 W61・71塗料ノズル3アネスト岩田
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
岩田 W61-3ニードル弁セット アネスト岩田岩田 W61-3ニードル弁セットアネスト岩田
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
岩田 W61 止輪#13-1 (2=パック) アネスト岩田岩田 W61 止輪#13-1 (2=パック)アネスト岩田
299税込329
1パック
3日以内出荷
岩田ALG ロカアミセット #100 (2入) アネスト岩田岩田ALG ロカアミセット #100 (2入)アネスト岩田
4,398税込4,838
1パック
当日出荷
クイックジョイント アネスト岩田クイックジョイントアネスト岩田
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアレスホース 30M アネスト岩田エアレスホース 30Mアネスト岩田
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
圧送式スプレーガンへの塗料供給で利用できます。
トラスコ品番257-9330ホース:黒内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)10
内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ アネスト岩田内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラアネスト岩田
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
静電ガンの性能をフルに発揮させる、インテリジェントコントローラです。
付属品アース線(5m)入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり アネスト岩田レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーありアネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品、飲料薬品歯科医療機工作機械のエア源印刷塗装など幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付アネスト岩田
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8制御圧力(MPa)0.65~0.8
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなしアネスト岩田
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無アネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無アネスト岩田
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74モータ出力(kW)0.75
エコ噴霧ノズル アネスト岩田エコ噴霧ノズルアネスト岩田
13,980税込15,378
1個
当日出荷
場所をとらずに気軽に加湿できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。仕様【霧化段階】高微粒付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)トラスコ品番634-5636材質本体:樹脂接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)ノズル口径(Φmm)0.5
食液用自動スプレーガン アネスト岩田食液用自動スプレーガンアネスト岩田
49,980税込54,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)アネスト岩田
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(自動ガン)アネスト岩田
77,980税込85,778
1丁
当日出荷
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
長首ガン アネスト岩田長首ガンアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
用途手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。
アルミカップ PCG-7D-2用 フタ アネスト岩田アルミカップ PCG-7D-2用 フタアネスト岩田
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
センターカップ用アルミカップ用フタ。
用途塗料カップ用フタ材質ポリエチレン適合PCG-7D-2(カップ)
小形センターカップスプレーガン アネスト岩田小形センターカップスプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から5日以内出荷
W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用塗料供給方式重力式ノズル形状ストレート吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
食液用スプレーガン FOG1 重力式 アネスト岩田食液用スプレーガン FOG1 重力式アネスト岩田
39,980税込43,978
1丁ほか
当日出荷
製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布にノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)255供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.25噴出量(mL/min)310接続ねじG1/4(空気/食液)仕様手動
ノズルチップ アネスト岩田ノズルチップアネスト岩田
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トラスコ品番205-0003質量(g)20アズワン品番64-4998-12