365件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食液用ステンレス製加圧タンク アネスト岩田食液用ステンレス製加圧タンクアネスト岩田
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
粉体塗装ユニット アネスト岩田粉体塗装ユニットアネスト岩田
499,800税込549,780
1台
44日以内出荷
インジェクション方式の粉体塗装ユニット
用途金属塗装空気消費量(L/min)250仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニットトラスコ品番514-6658質量(kg)230供給空気圧力(MPa)0.7
粉体ハンドガン アネスト岩田粉体ハンドガンアネスト岩田
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体ハンドガントラスコ品番514-6640質量(kg)5出力電圧70kV方式コロナ荷電
内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ アネスト岩田内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラアネスト岩田
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)3.1入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)20L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (手動攪拌式)20Lアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)20トラスコ品番514-7298質量(kg)20
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)80Lアネスト岩田
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)80トラスコ品番514-7328質量(kg)42
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)60L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)60Lアネスト岩田
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)60トラスコ品番514-7310質量(kg)38
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)40L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)40Lアネスト岩田
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)40トラスコ品番514-7301質量(kg)31
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)20L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)20Lアネスト岩田
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
タンク容量(L)20トラスコ品番514-7280質量(kg)23
塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)10L アネスト岩田塗料加圧タンク 水系塗料用 (自動攪拌式)10Lアネスト岩田
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)10トラスコ品番514-7263質量(kg)14
丸吹キャップ アネスト岩田丸吹キャップアネスト岩田
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
トルネード旋回流による吹付エアでさらなる高塗着効率を実現した溶剤静電ガン用丸吹きキャップ
用途金属塗装仕様丸吹キャップトラスコ品番514-6666質量(g)135
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)60Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)60Hzアネスト岩田
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hz アネスト岩田レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hzアネスト岩田
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スプレーガン洗浄機 アネスト岩田スプレーガン洗浄機アネスト岩田
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
電気を使用しない洗浄機です。ペダルを踏んで自動洗浄をします。
用途スプレーガンの自動洗浄仕様洗浄時間47秒設定トラスコ品番514-7425全長(mm)345質量(kg)61全幅(mm)440全高(mm)990空気消費量(L/min)50~150駆動源エア
ステンレス加圧タンク 内容器付 10L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 内容器付 10Lアネスト岩田
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)10トラスコ品番514-6097質量(kg)11.6
ステンレス加圧タンク 18L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 18Lアネスト岩田
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)18トラスコ品番514-6101質量(kg)5.2
ステンレス加圧タンク 10L アネスト岩田ステンレス加圧タンク 10Lアネスト岩田
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)10トラスコ品番514-6089質量(kg)4.7
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hzアネスト岩田
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hzアネスト岩田
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hzアネスト岩田
5,298,000税込5,827,800
1台
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hzアネスト岩田
5,298,000税込5,827,800
1台
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hzアネスト岩田
849,800税込934,780
1台
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hzアネスト岩田
849,800税込934,780
1台
7日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hzアネスト岩田
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 50Hz アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 50Hzアネスト岩田
799,800税込879,780
1台
16日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアレスユニット(カート式) アネスト岩田エアレスユニット(カート式)アネスト岩田
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
幅広く活躍するポピュラーなエアレス塗装機です。
ダイアフラムエアレスユニット(カート式) アネスト岩田ダイアフラムエアレスユニット(カート式)アネスト岩田
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計質量(kg)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]最大吐出量(L/min)5.2定格出力(kW)単相0.75吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870駆動方式直結
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) アネスト岩田加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)アネスト岩田
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。最高使用圧力(MPa)0.4撹拌方式自動取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B材質ステンレス(SUS304)
オイルフリーレシプロコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーレシプロコンプレッサアネスト岩田
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
5,498,000税込6,047,800
1台
4日以内出荷
ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
接着剤用ダイアフラムポンプ アネスト岩田接着剤用ダイアフラムポンプアネスト岩田
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。
用途低粘度接着剤用。トラスコ品番455-7883質量(kg)10.5全長×全幅W×全高(mm)360×480×780使用可能液体低粘度接着剤
ルブリケータ アネスト岩田ルブリケータアネスト岩田
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ねじの種類Rcルブリケータ油排出口ドレンガイドなし
長首自在パイプ エアーダスタ用 アネスト岩田長首自在パイプ エアーダスタ用アネスト岩田
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
スタッコガン アネスト岩田スタッコガンアネスト岩田(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途スタッコ仕様アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式トラスコ品番805-2385質量(g)650所要圧縮機(kw)2.2以上
クリーナー アネスト岩田クリーナーアネスト岩田
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ワンタッチでノズルの目詰まり解消可能
関連資料(0.43MB)取扱説明書(0.19MB)
エアーダスタ アネスト岩田エアーダスタアネスト岩田
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エアーホース接続は上タイプです。 スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに空気使用量(L/min)1.5エアー取付口G1/4(PF1/4)ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7トラスコ品番759-0211材質アルミダイカスト全長(mm)130質量(g)185使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1.37吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル取付口M11×1
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)アネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ仕様エアホース2本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各3個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
17,980税込19,778
1台
当日出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
アクアドライガン アネスト岩田アクアドライガンアネスト岩田
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
少ないエアを増幅し多くのエアを排出できます。乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。また、溶剤系塗料の乾燥においても使用できます。
用途水性塗料用。エアー取付口G1/4質量(g)425トラスコ品番408-0017材質本体:アルミダイカスト
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
41,980税込46,178
1個
当日出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用