カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: アネスト岩田のすべての商品

フローガン(NPS3/8)
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
フローガン(G3/8)
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6798材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG3/8・ユニバーサル方式
食液用ステンレス製加圧タンク
アネスト岩田¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
粉体塗装ユニット
アネスト岩田¥499,800税込¥549,7801台44日以内出荷インジェクション方式の粉体塗装ユニット用途金属塗装空気消費量(L/min)250仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニットトラスコ品番514-6658質量(kg)230供給空気圧力(MPa)0.7
粉体ハンドガン
アネスト岩田¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体ハンドガントラスコ品番514-6640質量(kg)5出力電圧70kV方式コロナ荷電
丸吹キャップ
アネスト岩田¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷トルネード旋回流による吹付エアでさらなる高塗着効率を実現した溶剤静電ガン用丸吹きキャップ用途金属塗装仕様丸吹キャップトラスコ品番514-6666質量(g)135
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)60Hz
アネスト岩田¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hz
アネスト岩田¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スプレーガン洗浄機
アネスト岩田¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷電気を使用しない洗浄機です。ペダルを踏んで自動洗浄をします。用途スプレーガンの自動洗浄仕様洗浄時間47秒設定トラスコ品番514-7425全長(mm)345質量(kg)61全幅(mm)440全高(mm)990空気消費量(L/min)50~150駆動源エア
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 50Hz
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz
アネスト岩田¥5,998,000税込¥6,597,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hz
アネスト岩田¥5,998,000税込¥6,597,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz
アネスト岩田¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz
アネスト岩田¥959,800税込¥1,055,7801台7日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hz
アネスト岩田¥919,800税込¥1,011,7801台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 50Hz
アネスト岩田¥919,800税込¥1,011,7801台16日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ダイアフラムエアレスユニット(カート式)
アネスト岩田¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。用途建築塗装、鉄工塗装。付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計質量(kg)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]最大吐出量(L/min)5.2定格出力(kW)単相0.75吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870駆動方式直結
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)
アネスト岩田¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。用途水性液剤用。最高使用圧力(MPa)0.4撹拌方式自動取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B材質ステンレス(SUS304)
オイルフリーレシプロコンプレッサ
アネスト岩田¥769,800税込¥846,7801台4日以内出荷オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥6,198,000税込¥6,817,8001台4日以内出荷ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
接着剤用ダイアフラムポンプ
アネスト岩田¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。用途低粘度接着剤用。トラスコ品番455-7883質量(kg)10.5全幅(mm)480全高(mm)780全長×全幅W×全高(mm)360×480×780使用可能液体低粘度接着剤
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)
アネスト岩田¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
静電カート
アネスト岩田¥979,800~税込¥1,077,780~1個3日以内出荷溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ 設置場所を固定せず自由に移動して使えます。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装