特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
398件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローコントロールバルブ アネスト岩田

    フローコントロールバルブ

    アネスト岩田
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
  • スプレーガン 接着剤用 アネスト岩田

    スプレーガン 接着剤用

    アネスト岩田
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • エアレスガン ガンスイベルヘット アネスト岩田

    エアレスガン ガンスイベルヘット

    アネスト岩田
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。
    用途対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96トラスコ品番514-6801質量(g)300最高使用圧力(MPa)27.5適合型式【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz

    アネスト岩田
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
  • パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 50Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 50Hz

    アネスト岩田
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 11KW 60Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 11KW 60Hz

    アネスト岩田
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 11KW 50Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 11KW 50Hz

    アネスト岩田
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 60Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 50Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 50Hz

    アネスト岩田
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ステンレス製空気タンク 65L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 65L

    アネスト岩田
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8511質量(kg)45タンク容量(L)65最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1/2ストップバルブ空気取入口Rc1/2
  • ステンレス製空気タンク 39L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 39L

    アネスト岩田
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
  • ステンレス製空気タンク 250L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 250L

    アネスト岩田
    779,800税込857,780
    1台
    4日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8499質量(kg)140タンク容量(L)250最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
  • ステンレス製空気タンク 160L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 160L

    アネスト岩田
    559,800税込615,780
    1台
    31日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8481質量(kg)100タンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
  • ステンレス製空気タンク 100L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 100L

    アネスト岩田
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8472質量(kg)60タンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
  • オイルフリーブースターコンプレッサ 5.5KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリーブースターコンプレッサ 5.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    52日以内出荷
    ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーブースターコンプレッサ 5.5KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリーブースターコンプレッサ 5.5KW 50Hz

    アネスト岩田
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    4日以内出荷
    ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hz

    アネスト岩田
    919,800税込1,011,780
    1台
    4日以内出荷
    ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hz

    アネスト岩田
    919,800税込1,011,780
    1台
    4日以内出荷
    ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ

    アネスト岩田
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
    用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7008質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式

    アネスト岩田
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式

    アネスト岩田
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田

    中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式

    アネスト岩田
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7016質量(kg)18使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
  • 手持ち式塗料攪拌機 アネスト岩田

    手持ち式塗料攪拌機

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    塗料用のかくはん機です。 防爆仕様。
    用途塗料かくはん用。仕様手持ち式トラスコ品番451-6834質量(kg)2.2粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
  • 自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • バックプレッシャバルブ アネスト岩田

    バックプレッシャバルブ

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
    用途バルブ。トラスコ品番380-7754材質本体接液部/アルミニウム質量(g)850最大流量(L/min)2.0圧力調整範囲(MPa)0~0.6一次側圧力(MPa)(最大)0.6
  • 空気タンク 400L アネスト岩田

    空気タンク 400L

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8359質量(kg)175タンク容量(L)400最高使用圧力(MPa)1.4空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ空気取入口2×1プッシュ付
  • オイルフリーレシプロコンプレッサー アネスト岩田

    オイルフリーレシプロコンプレッサー

    アネスト岩田
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    4日以内出荷
    独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。 2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。 エアドライヤー内蔵タイプです。 全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。 防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。 オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

    COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付

    アネスト岩田
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田

    COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)

    アネスト岩田
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田

    COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
  • COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

    COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
  • 加圧式コンテナ アネスト岩田

    加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    取付ねじ径(B)G3/8内容量(mL)1000トラスコ品番514-7212質量(g)830適合スプレーガンW-200・7塗料供給方式加圧式
  • 加圧式コンテナ アネスト岩田

    加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4内容量(mL)400質量(g)560適合スプレーガンSGD-71乱糸ガン塗料供給方式加圧式
  • 給油式スクリューコンプレッサ タンクマウント式 ”LRSTシリーズ” アネスト岩田

    給油式スクリューコンプレッサ タンクマウント式 ”LRSTシリーズ”

    アネスト岩田
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    3日以内出荷
    大容量タンクを内蔵した高効率なインバータ制御のため、消費量の増減にもフレキシブルに対応します。
    周波数(Hz)50/60兼用電源(V)三相200対応ドライヤー付:無吐出圧力(MPa)1制御圧力(MPa)0.83~1.0
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    159,800税込175,780
    1台
    22日以内出荷
    軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。
    幅(mm)545高さ(mm)245奥行(mm)360電源(V)単相100モーター出力(kW)0.75吐出圧力(MPa)0.69~0.88空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
  • スプレーガン アネスト岩田

    スプレーガン

    アネスト岩田
    32,980税込36,278
    1丁
    22日以内出荷
    本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
    トラスコ品番544-2120空気消費量(L/min)9危険物の類別非危険物
  • フローコントロールバルブ アネスト岩田

    フローコントロールバルブ

    アネスト岩田
    169,800税込186,780
    1個
    22日以内出荷
    エアオペレート式塗料減圧弁のため、遠隔操作で塗料圧力・吐出量の調整が可能です。ロボットやレシプロケータでの塗装環境の場合、自動ガン近傍に取り付けることにより、高低差による吐出量の変動をなくすことができます。塗料経路内はスプリングレス構造です。圧力調整用スプリングへの材料絡み付きによる作動不良がなくなりました。内部の塗料の流れを一方方向に限定(一筆書き)させることで、塗料の滞りをなくし、塗料溜まりを改善させたことにより、洗浄性が飛躍的に向上しました。
    トラスコ品番544-6887材質本体接液部:ステンレス/フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)液体:1.0、エア:0.6