365件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧式コンテナ アネスト岩田加圧式コンテナアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4内容量(mL)400質量(g)560適合スプレーガンSGD-71乱糸ガン塗料供給方式加圧式
ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ アネスト岩田ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサアネスト岩田
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
最高圧力1.0MPaを実現し,中圧用途にも対応しています。ベルトガードの形状を専用設計し,サイズの縮小と軽量化を図り,振動抑制を実現しました。
用途建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエア源)/板金(エア工具)/その他出張作業用のエア源質量(kg)62空気取出口G1/4B×2ボールバルブおねじ吐出し空気量(L/min)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×395×680騒音値(dB)76容積空気タンク:11L原動機定格出力(kW)2.2(3PS)制御圧力(MPa)0.8~1.0原動機ガソリンエンジン
給油・無給油兼用エアホース アネスト岩田給油・無給油兼用エアホースアネスト岩田
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
小型スプレーガン HVLP WIDER2L アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER2Lアネスト岩田
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)470パターン開き(mm)300トラスコ品番204-4841種別大物部品・車両などのライン塗装質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER2L-G2ニップル塗料G3/4、空気G1/4
TLP15E-10用部品 Vベルト A-55 50Hz用 アネスト岩田TLP15E-10用部品 Vベルト A-55 50Hz用アネスト岩田
4,980税込5,478
1本
27日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP15E-10用部品 Vベルト A-53 60Hz用 アネスト岩田TLP15E-10用部品 Vベルト A-53 60Hz用アネスト岩田
3,798税込4,178
1本
27日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP15E-10用部品 フィルター アネスト岩田TLP15E-10用部品 フィルターアネスト岩田
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP15E-10用部品 ピストンセット アネスト岩田TLP15E-10用部品 ピストンセットアネスト岩田
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP15E-10用部品 ベンセット アネスト岩田TLP15E-10用部品 ベンセットアネスト岩田
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP15E-10用部品 シリンダー アネスト岩田TLP15E-10用部品 シリンダーアネスト岩田
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田オイルフリー真空ポンプアネスト岩田
419,800税込461,780
1台
40日以内出荷
タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備材質バックアップ:フッ素ゴム幅(mm)221質量(kg)17高さ(mm)218奥行(mm)380電圧(V)単相:100、115/200、230到達圧力(Pa)50排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達真空度(kPa)≦50(Pa)冷却方式空冷騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)吐出口径NW16電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)標準装備品エアフラッシュ口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)エアフラッシュ量(L/min)5吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
レリーズバルブ アネスト岩田レリーズバルブアネスト岩田
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種OFP-041C
圧力開閉器セット アネスト岩田圧力開閉器セットアネスト岩田
32,980税込36,278
1セット
18日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合機種OFP-041C
ステンレス製空気タンク アネスト岩田ステンレス製空気タンクアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
4,198,000税込4,617,800
1台
3日以内出荷
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
オイルフリー電動機直結タイプ アネスト岩田オイルフリー電動機直結タイプアネスト岩田
149,000税込163,900
1台
3日以内出荷
クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ
オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa) アネスト岩田オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)アネスト岩田
879,800税込967,780
1台
3日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60
アタプタパッキン アネスト岩田アタプタパッキンアネスト岩田
699税込769
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ニードル弁セットNo.06 アネスト岩田ニードル弁セットNo.06アネスト岩田
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合本体LPH50062G
TLP55B-10用部品セット アネスト岩田TLP55B-10用部品セットアネスト岩田
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様91906600/レベルスイッチセット×1・91909601/ユリョウケイセット×1
岩田 PC-1S・2ジョイントシート アネスト岩田岩田 PC-1S・2ジョイントシートアネスト岩田
459税込505
1個
3日以内出荷
岩田 PC-1S・2・3袋ナット アネスト岩田岩田 PC-1S・2・3袋ナットアネスト岩田
399税込439
1個
3日以内出荷
岩田 PC-1フタ アネスト岩田岩田 PC-1フタアネスト岩田
2,998税込3,298
1個
45日以内出荷
岩田 W71空気量調節装置 アネスト岩田岩田 W71空気量調節装置アネスト岩田
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
岩田 W61・71 塗料ノズル 2 アネスト岩田岩田 W61・71 塗料ノズル 2アネスト岩田
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
岩田 W61 ニードル弁PK.押 アネスト岩田岩田 W61 ニードル弁PK.押アネスト岩田
239税込263
1個
3日以内出荷
岩田ALG ロカアミセット #50 (2入) アネスト岩田岩田ALG ロカアミセット #50 (2入)アネスト岩田
4,398税込4,838
1パック
3日以内出荷
COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント用圧縮機のみ アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント用圧縮機のみアネスト岩田
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TFP22-10 M6用圧力開閉器セット アネスト岩田TFP22-10 M6用圧力開閉器セットアネスト岩田
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
適合本体TFP22-10 M6
ユニバーサルジョイント アネスト岩田ユニバーサルジョイントアネスト岩田
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
ノズルチップ アネスト岩田ノズルチップアネスト岩田
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
排水装置 アネスト岩田排水装置アネスト岩田
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から34日以内出荷
塗料中間フィルター アネスト岩田塗料中間フィルターアネスト岩田
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
塗料バックプレッシャーバルブ アネスト岩田塗料バックプレッシャーバルブアネスト岩田
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
ホースセット アネスト岩田ホースセットアネスト岩田
20,980税込23,078
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
フローガン アネスト岩田フローガンアネスト岩田
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
塗料循環ジョイント アネスト岩田塗料循環ジョイントアネスト岩田
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
低電圧ケーブル アネスト岩田低電圧ケーブルアネスト岩田
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ダイヤフラムペイントポンプ周辺機器 墳流撹拌セット アネスト岩田ダイヤフラムペイントポンプ周辺機器 墳流撹拌セットアネスト岩田
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
スプレーガン用加圧式コンテナ アネスト岩田スプレーガン用加圧式コンテナアネスト岩田
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷