寸法L(mm)4-Φ10
質量(kg)20
高さ(mm)736
タンク容量(L)36
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc3/8ストップバルブ
胴径(Φmm)266
空気取入口1/2×3/8ブッシュ付
ドレン弁Φ6竹の子
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359
質量(kg)175
タンク容量(L)400
最高使用圧力(MPa)1.4
空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ
空気取入口2×1プッシュ付
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ
材質スチール
質量(kg)18
タンク容量(L)33
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4×1ボールバルブ
空気取入口RC3/8
ドレン弁Φ6竹の子
タンク容量(L)20
トラスコ品番514-7280
質量(kg)23
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472
質量(kg)60
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
容量(L)10
トラスコ品番451-6931
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)11.5
奥行(mm)360
全幅(mm)360
全高(mm)435
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式なし
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481
質量(kg)100
タンク容量(L)160
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥559,800
税込¥615,780
30日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。
仕様かくはん方法:自動
トラスコ品番161-3279
寸法(mm)316~320(内径、全高)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
奥行(mm)420
容量(L)25
全幅(mm)420
全高(mm)670
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口G3/8B(液剤ホース)
取込口G1/4B(エア)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502
質量(kg)18
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4ストップバルブ
空気取入口Rp3/8
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-6097
質量(kg)11.6
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。
材料をタンク下部から供給します。
高粘度材料に対応します。
材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用
材質ステンレス(SUS304)
奥行(mm)305
全幅(mm)365
最高使用圧力(MPa)0.5
撹拌方式なし
エアー取付口G1/4B
タンク容量(L)60
トラスコ品番514-7310
質量(kg)38
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。
食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。
1台
¥639,800
税込¥703,780
3日以内出荷
負荷変動の大きな用途や瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です。
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8511
質量(kg)45
タンク容量(L)65
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1/2ストップバルブ
空気取入口Rc1/2
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499
質量(kg)140
タンク容量(L)250
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥779,800
税込¥857,780
3日以内出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。
食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。
容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
運転制御方式圧力開閉器
種別空冷ガソリン エンジン
形式L372-14
騒音値(dB(A)/7m)78(75)
1台
¥749,800
税込¥824,780
3日以内出荷
運転制御方式圧力開閉器
使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。
用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-6089
質量(kg)4.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア!
コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。
オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。
食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。
オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。
クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。
オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。
防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他
冷却方式空冷
電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極
駆動方式Vベルト
効率IE3プレミアム効率
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)60
タンク容量(L)18
トラスコ品番514-6101
質量(kg)5.2
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。
最高使用圧力(MPa)0.4
撹拌方式自動
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
材質ステンレス(SUS304)
接液部はステンレス製です。
フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用
容量(L)25
トラスコ品番161-3276
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)18.5
奥行(mm)420
内径(Φmm)316~320
全幅(mm)420
全高(mm)670
最高使用圧力(MPa)0.4
ホース取付口G3/8B
撹拌方式なし
エアー取込口G1/4B
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-7271
質量(kg)13
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-7263
質量(kg)14
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
容量(L)10
トラスコ品番451-6940
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)14
奥行(mm)360
全幅(mm)360
全高(mm)585
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式手動
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
仕様かくはん方法:手動
トラスコ品番161-3277
寸法(mm)316~320(内径、全高)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)21
奥行(mm)420
容量(L)25
全幅(mm)420
全高(mm)755
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口G3/8B(液剤ホース)
取込口G1/4B(エア)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
タンク容量(L)20
トラスコ品番514-7298
質量(kg)20
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
タンク容量(L)40
トラスコ品番514-7301
質量(kg)31
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ