167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68 適合範囲コンプレッサー 形状透明液体 黄色 引火点(℃)240 流動点(℃)-40 基油ナローカットナフテン 危険等級 動粘度(mm2/s)64(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


世界最高水準の低騒音、低振動。コンパクト設計による設置面積の最小化。クラスゼロ水準のオイルフリーのため、油分を含まないクリーンエアを供給。日常のオイル管理の手間が不要。ステンレスタンク内臓でエアーだけでなくドレンまでクリーン(3.7kW以下)。複数のコンプレッサ本体を搭載することにより、故障等による圧縮空気の供給停止リスクを低減(5.5kW以上)。キャスター取り付けに対応し、使用場所に移動させるフレキシブルな使い方に最適(別売のオプションキットが必要3.7kW)
用途低騒音・低振動なコンプレッサ本体を防音パッケージに収め静音性を高めた、0.75~30kWのオイルフリーコンプレッサ。近隣の住宅や作業者への騒音対策が必要な工場、近隣テナントや来客への騒音対策が必要な商業施設、設置場所周辺での作業をおこなう研究開発用途など、コンプレッサの騒音・振動を気にするあらゆる用途に適しています。またクラスゼロ水準のオイルフリーコンプレッサのため、クリーンエアーを必要とする用途全般や、日常のオイル管理をすることが難しい方にもおすすめです。 幅(mm)680 質量(kg)328 高さ(mm)1195 種類低騒音、低振動、コンパクト 奥行(mm)985 周波数(Hz)50 電源(V)AC200 潤滑方式オイルフリー 騒音レベル(dB(A))53 電動機出力(kW)7.5 吐出空気量(L/min)840 制御圧力(MPa)下限0.65、上限0.8
1台
1,898,000 税込2,087,800
3日以内出荷

主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。 材質スチール
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気 種類静音 冷却方式空冷 電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極 設置場所屋内 駆動方式Vベルト 空気圧縮方式オイルフリースクロール方式 吸込条件大気圧、2~40℃ 地盤振動値(dB)45以下
1台
1,090,000 税込1,199,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
充填量(L)オイル:2.05
1台
859,800 税込945,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
1台
5,298,000 税込5,827,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 接続口径G1/4×1ボールコック
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/4
1台
4,298,000 税込4,727,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。 2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。 エアドライヤー内蔵タイプです。 全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。 防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。 オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
1台
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/8×1 種類小型
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。
幅(mm)660 接続口径Rc3/8×1 高さ(mm)630 奥行(mm)280 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 空気タンク容量(L)35 圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
奥行(mm)985 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.65~0.8 制御圧力(MPa)0.65~0.8
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)55
1台
629,800 税込692,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプドライヤ付
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)39
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料。薬品、歯科医療機。窒素発生機。工作機械のエアー源。印刷、塗装。その他 タイプ-
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
4,998,000 税込5,497,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
幅(mm)680 奥行(mm)985 電源(V)三相200 制御圧力(MPa)0.65~0.8
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
運転制御方式圧力開閉器
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
4,998,000 税込5,497,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,998,000 税込5,497,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。
トラスコ品番818-4158 接続口径G1/4×1 種類低音
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷


シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。
運転制御方式圧力開閉器
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)