4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料用のかくはん機です。 防爆仕様。
用途塗料かくはん用。 仕様手持ち式 トラスコ品番451-6834 質量(kg)2.2 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下 エアー取付口G1/4
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6851 質量(kg)2.7 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下 エアー取付口G1/4
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。 最高使用圧力(MPa)0.4 撹拌方式自動 取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B 材質ステンレス(SUS304)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。 仕様かくはん方法:自動 トラスコ品番161-3279 寸法(mm)316~320(内径、全高) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(kg)22 奥行(mm)420 容量(L)25 全幅(mm)420 全高(mm)670 最高使用圧力(MPa)0.4 取付口G3/8B(液剤ホース) 取込口G1/4B(エア)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷