取付ねじ径(B)G1/4
内容量(mL)400
質量(g)560
適合スプレーガンSGD-71乱糸ガン
塗料供給方式加圧式
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)
内容量(mL)1000
質量(g)700
最高使用圧力(MPa)0.49
適合スプレーガンW-2001、W-2003
塗料供給方式加圧式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付ねじ径(B)G3/8
内容量(mL)1000
トラスコ品番514-7212
質量(g)830
適合スプレーガンW-200・7
塗料供給方式加圧式
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
仕様圧送式
空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100
吹付空気圧力(MPa)0.29
パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
仕様圧送式
空気使用量(L/min)270
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)2
パタン開き(mm)300-400
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)270
パタン開き(mm)300-400
セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)
吹付空気圧力(MPa)0.29
タイプ圧送式
備考加圧コンテナセット
仕様霧化:内部
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布
空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100
パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250
セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)
吹付空気圧力(MPa)0.29
タイプ圧送式
備考加圧コンテナセット
仕様霧化:内部
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。
最高使用圧力(MPa)0.4
撹拌方式自動
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
材質ステンレス(SUS304)
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。
仕様かくはん方法:自動
トラスコ品番161-3279
寸法(mm)316~320(内径、全高)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
奥行(mm)420
容量(L)25
全幅(mm)420
全高(mm)670
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口G3/8B(液剤ホース)
取込口G1/4B(エア)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-7271
質量(kg)13
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-7263
質量(kg)14
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
タンク容量(L)80
トラスコ品番514-7328
質量(kg)42
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
タンク容量(L)60
トラスコ品番514-7310
質量(kg)38
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
タンク容量(L)20
トラスコ品番514-7298
質量(kg)20
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
タンク容量(L)40
トラスコ品番514-7301
質量(kg)31
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
タンク容量(L)20
トラスコ品番514-7280
質量(kg)23
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード