26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359 質量(kg)175 タンク容量(L)400 最高使用圧力(MPa)1.4 空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ 空気取入口2×1プッシュ付
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502 質量(kg)18 タンク容量(L)39 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4ストップバルブ 空気取入口Rp3/8
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷


基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他 冷却方式空冷 電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極 駆動方式Vベルト 効率IE3プレミアム効率 吸込条件大気圧、2~40℃ 地盤振動値(dB)60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ) 冷却方式空冷 運転制御方式圧力開閉器制御 駆動方式ダイレクトドライブ
1台
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)55
1台
629,800 税込692,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)39
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。
トラスコ品番818-4158 接続口径G1/4×1 種類低音
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 接続口径G1/4×1ボールコック
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他 タイプドライヤ付
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料。薬品、歯科医療機。窒素発生機。工作機械のエアー源。印刷、塗装。その他 タイプ-
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。
運転制御方式圧力開閉器
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。
幅(mm)660 接続口径Rc3/8×1 高さ(mm)630 奥行(mm)280 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 空気タンク容量(L)35 圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/8×1 種類小型
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
運転制御方式圧力開閉器
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヨコハマ愛を形に本気を超えた応援!。新型コロナウイルスによって世界的な景気の冷え込みに陥る中、日本国内の緊急事態宣言解除に伴い、2020年6月19日にプロ野球が開幕しました。今年のプロ野球は例年と違い大きなダメージを受けた日本経済に活気を取り戻す存在になる事が期待されています。アネスト岩田は、お膝元である横浜DeNAとコラボ製品を企画し、横浜市から日本経済に活気を取り戻すと共に、日本国民の一人でも多くの人が少しでも笑顔になれるような企画を提供したいと考えております。
タイプドライヤ付 空気取出口Rc3/8 運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知) 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545×622×1058 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷


高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
タイプドライヤ付
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)