接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。
最高使用圧力(MPa)0.4
撹拌方式自動
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
材質ステンレス(SUS304)
接液部はステンレス製です。
材料をタンク下部から供給します。
高粘度材料に対応します。
材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用
材質ステンレス(SUS304)
奥行(mm)305
全幅(mm)365
最高使用圧力(MPa)0.5
撹拌方式なし
エアー取付口G1/4B
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。
仕様かくはん方法:自動
トラスコ品番161-3279
寸法(mm)316~320(内径、全高)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
奥行(mm)420
容量(L)25
全幅(mm)420
全高(mm)670
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口G3/8B(液剤ホース)
取込口G1/4B(エア)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。
食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502
質量(kg)18
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4ストップバルブ
空気取入口Rp3/8
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8511
質量(kg)45
タンク容量(L)65
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1/2ストップバルブ
空気取入口Rc1/2
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481
質量(kg)100
タンク容量(L)160
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥559,800
税込¥615,780
30日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472
質量(kg)60
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499
質量(kg)140
タンク容量(L)250
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥779,800
税込¥857,780
3日以内出荷
タンク容量(L)18
トラスコ品番514-6101
質量(kg)5.2
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-6089
質量(kg)4.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。
食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。
容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
タンク容量(L)10
トラスコ品番514-6097
質量(kg)11.6
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。
フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用
容量(L)25
トラスコ品番161-3276
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)18.5
奥行(mm)420
内径(Φmm)316~320
全幅(mm)420
全高(mm)670
最高使用圧力(MPa)0.4
ホース取付口G3/8B
撹拌方式なし
エアー取込口G1/4B
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
容量(L)10
トラスコ品番451-6940
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)14
奥行(mm)360
全幅(mm)360
全高(mm)585
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式手動
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
仕様かくはん方法:手動
トラスコ品番161-3277
寸法(mm)316~320(内径、全高)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)21
奥行(mm)420
容量(L)25
全幅(mm)420
全高(mm)755
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口G3/8B(液剤ホース)
取込口G1/4B(エア)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
容量(L)10
トラスコ品番451-6931
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)11.5
奥行(mm)360
全幅(mm)360
全高(mm)435
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式なし
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
世界最高水準の低騒音、低振動。コンパクト設計による設置面積の最小化。クラスゼロ水準のオイルフリーのため、油分を含まないクリーンエアを供給。日常のオイル管理の手間が不要。ステンレスタンク内臓でエアーだけでなくドレンまでクリーン(3.7kW以下)。複数のコンプレッサ本体を搭載することにより、故障等による圧縮空気の供給停止リスクを低減(5.5kW以上)。キャスター取り付けに対応し、使用場所に移動させるフレキシブルな使い方に最適(別売のオプションキットが必要3.7kW)
用途低騒音・低振動なコンプレッサ本体を防音パッケージに収め静音性を高めた、0.75~30kWのオイルフリーコンプレッサ。近隣の住宅や作業者への騒音対策が必要な工場、近隣テナントや来客への騒音対策が必要な商業施設、設置場所周辺での作業をおこなう研究開発用途など、コンプレッサの騒音・振動を気にするあらゆる用途に適しています。またクラスゼロ水準のオイルフリーコンプレッサのため、クリーンエアーを必要とする用途全般や、日常のオイル管理をすることが難しい方にもおすすめです。
幅(mm)680
質量(kg)328
高さ(mm)1195
種類低騒音、低振動、コンパクト
奥行(mm)985
周波数(Hz)50
電源(V)AC200
潤滑方式オイルフリー
騒音レベル(dB(A))53
電動機出力(kW)7.5
吐出空気量(L/min)840
制御圧力(MPa)下限0.65、上限0.8
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。
用途低粘度接着剤用。
トラスコ品番455-7883
質量(kg)10.5
全長×全幅W×全高(mm)360×480×780
使用可能液体低粘度接着剤
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
関連キーワード