8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7016 質量(kg)18 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7032 質量(kg)16 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。 仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7067 質量(kg)17 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。
1台
1,798,000 税込1,977,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。
1台
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。
1台
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。
1台
1,798,000 税込1,977,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最高水準の低騒音、低振動。コンパクト設計による設置面積の最小化。クラスゼロ水準のオイルフリーのため、油分を含まないクリーンエアを供給。日常のオイル管理の手間が不要。ステンレスタンク内臓でエアーだけでなくドレンまでクリーン(3.7kW以下)。複数のコンプレッサ本体を搭載することにより、故障等による圧縮空気の供給停止リスクを低減(5.5kW以上)。キャスター取り付けに対応し、使用場所に移動させるフレキシブルな使い方に最適(別売のオプションキットが必要3.7kW)
用途低騒音・低振動なコンプレッサ本体を防音パッケージに収め静音性を高めた、0.75~30kWのオイルフリーコンプレッサ。近隣の住宅や作業者への騒音対策が必要な工場、近隣テナントや来客への騒音対策が必要な商業施設、設置場所周辺での作業をおこなう研究開発用途など、コンプレッサの騒音・振動を気にするあらゆる用途に適しています。またクラスゼロ水準のオイルフリーコンプレッサのため、クリーンエアーを必要とする用途全般や、日常のオイル管理をすることが難しい方にもおすすめです。 幅(mm)680 質量(kg)328 高さ(mm)1195 種類低騒音、低振動、コンパクト 奥行(mm)985 周波数(Hz)50 電源(V)AC200 潤滑方式オイルフリー 騒音レベル(dB(A))53 電動機出力(kW)7.5 吐出空気量(L/min)840 制御圧力(MPa)下限0.65、上限0.8
1台
1,898,000 税込2,087,800
3日以内出荷