9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様圧送式 空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100 吹付空気圧力(MPa)0.29 パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
1丁
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様圧送式 空気使用量(L/min)270 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)2 パタン開き(mm)300-400
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

アネスト岩田加圧式コンテナ
取付ねじ径(B)G3/8 内容量(mL)1000 トラスコ品番514-7212 質量(g)830 適合スプレーガンW-200・7 塗料供給方式加圧式
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

アネスト岩田加圧式コンテナ
取付ねじ径(B)G3/8(PF3/8)(塗料取出口) 内容量(mL)2000 トラスコ品番245-8152 質量(g)1200 最高使用圧力(MPa)0.34 塗料供給方式加圧式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式E2P 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)270 パタン開き(mm)300-400 セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B) 吹付空気圧力(MPa)0.29 タイプ圧送式 備考加圧コンテナセット 仕様霧化:内部
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100 パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250 セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B) 吹付空気圧力(MPa)0.29 タイプ圧送式 備考加圧コンテナセット 仕様霧化:内部
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)