「圧力計 kgf」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。
吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。
吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。
付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計
質量(kg)35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]
最大吐出量(L/min)5.2
定格出力(kW)単相0.75
吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870
駆動方式直結
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
関連キーワード