カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
    • タンクマウント型コンプレッサー(28)
    • コンプレッサー周辺機器(20)
    • パッケージ型コンプレッサー(27)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(45)
  • もりや産業(4)
  • 日立産機システム(138)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • 富士造機(1)
  • 明治機械製作所(59)
  • JTC(49)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • SK11(284)
  • クロダ(1)
  • マキタ(24)
  • 伊東電機(1,085)
  • RS PRO(592)
  • 三菱ふそう(325)
  • MAZDA(マツダ)(264)
  • BIGM(丸山製作所)(212)
  • ミツビシ(202)
  • エスコ(187)
  • トヨタ(168)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧縮機」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。
幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり アネスト岩田レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーありアネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
用途食品、飲料薬品歯科医療機工作機械のエア源印刷塗装など幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付アネスト岩田
1,598,000税込1,757,800
1台
3日以内出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8制御圧力(MPa)0.65~0.8
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなしアネスト岩田
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無アネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。
幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無アネスト岩田
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74モータ出力(kW)0.75
車輪セット アネスト岩田車輪セットアネスト岩田
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
HX用の車輪のセットです。アネスト岩田コンプレッサアネストコンプレッサHX用の車輪のセットです。
用途HX用の車輪のセット。その他アネスト岩田パーツ検索サイト:部品表8
接着剤用スプレーガン ハンドガン・圧送式・口径1.8mm アネスト岩田接着剤用スプレーガン ハンドガン・圧送式・口径1.8mmアネスト岩田
71,980税込79,178
1丁
5日以内出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。 自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
仕様●ノズル径(mm):1.8●所要圧縮機(kW):5.5●空気使用量(L/min):440●パターン開き(mm):390●エア取付口:G1/4●カップ取付口:G3/8●吹付空気圧力(MPa):0.29●塗料供給方式:圧送式●塗料噴射量(ml/min):250●最高使用圧力(MPa):0.70●圧送式●原産国:日本●コード番号:383-4971アズワン品番67-5570-82危険物の類別非危険物
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)アネスト岩田
61,980税込68,178
1丁
当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)アネスト岩田
52,980税込58,278
1丁
当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番382-8658最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.8所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式吸上式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
小形汎用スプレーガン アネスト岩田小形汎用スプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4
接着剤用小形スプレーガン アネスト岩田接着剤用小形スプレーガンアネスト岩田
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途接着剤塗布用。仕様霧化段階:汎用材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)395吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
給油式スクリューコンプレッサD付き LRSV-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRSV-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRSV-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRSV-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)1ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)1ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
自動車補修専用スプレーガン(重力式) アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン(重力式)アネスト岩田
28,980税込31,878
1台
当日出荷
昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。
用途自動車補修用トラスコ品番228-5288材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)290空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.6所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式エアー取付口G1/4霧化方式高微粒カップ取付口G1/4
オイルアラーム アネスト岩田オイルアラームアネスト岩田
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。
用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/8×1種類小型
レシプロコンプレッサー(給油式) アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式)アネスト岩田
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
充填量(L)オイル:2.05
ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田ドレン排出器ドレンディスチャージャーアネスト岩田
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から39日以内出荷
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40
吸込フィルター アネスト岩田吸込フィルターアネスト岩田(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。
ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。
トラスコ品番818-4158接続口径G1/4×1種類低音
ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
4,298,000税込4,727,800
1台
45日以内出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/4
ドライヤー内蔵型オイルフリースクロールコンプレッサ BAYSTARSモデル アネスト岩田ドライヤー内蔵型オイルフリースクロールコンプレッサ BAYSTARSモデルアネスト岩田
889,800税込978,780
1台
翌々日出荷
ヨコハマ愛を形に本気を超えた応援!新型コロナウイルスによって世界的な景気の冷え込みに陥る中、日本国内の緊急事態宣言解除に伴い、2020年6月19日にプロ野球が開幕しました。今年のプロ野球は例年と違い大きなダメージを受けた日本経済に活気を取り戻す存在になる事が期待されています。アネスト岩田は、お膝元である横浜DeNAとコラボ製品を企画し、横浜市から日本経済に活気を取り戻すと共に、日本国民の一人でも多くの人が少しでも笑顔になれるような企画を提供したいと考えております。
タイプドライヤ付空気取出口Rc3/8運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知)外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545×622×1058RoHS指令(10物質対応)対応
除菌液塗布キット アネスト岩田除菌液塗布キットアネスト岩田
97,980税込107,778
1セット
64日以内出荷
自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット 二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。 圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。 軽量で作業効率UP! コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。 作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。 付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。 準備が簡単 エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
仕様フィルターレギュレータ内蔵付属品専用ジョイントセット内容スプレーガン口径Φ1.0mm (LPH-50-VTS/専用ジョイント付)、容器カップ(PC-400SB-2LF)、ステンレスカップ、コンプレッサ108W(DFC-108)、専用エアーチューブ(外径Φ6mm×内径4mm/20m)質量(kg)コンプレッサ:7.8質量(g)スプレーガン:220形式スプレーガン:LPH-50-VTS、コンプレッサ:DFC-108定格電圧(V)100 単相最高使用圧力(MPa)0.42供給方式液剤:重力式空気使用量(L/min)スプレーガン:50、コンプレッサ:23/ 27 (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)108/140(50Hz/60Hz)騒音値(dB)56吹付空気圧力(MPa)0.09全長×全幅W×全高(mm)329×175×238ノズル口径(Φmm)1定格時間(分)40噴出量(mL/min)55適合空気キャップ形式E2繰り返し・詰め替え対応
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
819,800税込901,780
1台
10日以内出荷
軽便形コンプレッサ 1.5KW アネスト岩田軽便形コンプレッサ 1.5KWアネスト岩田
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
自動スプレーガン LPAシリーズ アネスト岩田自動スプレーガン LPAシリーズアネスト岩田
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様圧送式所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)200取付口【塗料】G1/4材質(接液部)ステンレスエアー取付口G1/4
大形低圧スプレーガン(圧送式) アネスト岩田大形低圧スプレーガン(圧送式)アネスト岩田
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から7日以内出荷
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
冷凍式エアドライア アネスト岩田冷凍式エアドライアアネスト岩田
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200
オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田オイルフリーコンプレッサアネスト岩田
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)アネスト岩田
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
大形スプレーガン WIDER2(圧送式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(圧送式)アネスト岩田
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途大物部品/車両、ライン塗装ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)500パタン開き(mm)400質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38
大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(重力式)アネスト岩田
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(吸上式)アネスト岩田
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら