カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(2)
  • 精和産業(48)
  • TOYOX(トヨックス)(42)
  • 十川産業(23)
  • 八興(18)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10)
  • 日本ワグナー(10)
  • 日本特殊塗料(9)
  • 扶桑精機(8)
  • エムオースプレーイング(7)
  • RS PRO(7)
  • 日本ニューマチック工業(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • 宮川工業(4)
  • SMC(3)
  • エレポン化工機(3)
  • 近畿製作所(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ヨコタ工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 ホース」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアレスホース 10M アネスト岩田エアレスホース 10Mアネスト岩田
17,980税込19,778
1本
翌日出荷
圧送式スプレーガンへの塗料供給で利用できます。
トラスコ品番257-9331最高使用圧力(MPa)35
小形汎用スプレーガン アネスト岩田小形汎用スプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
翌々日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4
簡易自動ガン アネスト岩田簡易自動ガンアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
小型自動ガン アネスト岩田小型自動ガンアネスト岩田
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
小型エアレスユニット(カート式) アネスト岩田小型エアレスユニット(カート式)アネスト岩田
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ奥行(mm)500全幅(mm)500口径(空気供給・塗料吐出)G1/4動力源コンプレッサー
加圧タンク(ステンレス製) アネスト岩田加圧タンク(ステンレス製)アネスト岩田
299,800税込329,780
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
接液部はステンレス製です。 材料をタンク下部から供給します。 高粘度材料に対応します。 材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)305全幅(mm)365最高使用圧力(MPa)0.5撹拌方式なしエアー取付口G1/4B
プランジャーポンプ式エアレスユニット アネスト岩田プランジャーポンプ式エアレスユニットアネスト岩田
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2 アネスト岩田大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2アネスト岩田
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
コンパクトタイプの高機能自動ガン
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8
ダイアフラムエアレスユニット(カート式) アネスト岩田ダイアフラムエアレスユニット(カート式)アネスト岩田
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。付属品エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計質量(kg)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]最大吐出量(L/min)5.2定格出力(kW)単相0.75吐出口(塗料)G1/4[PF1/4オス]外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm620×366×870駆動方式直結
塗料ホース アネスト岩田塗料ホースアネスト岩田
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
フッ素ライナーホース アネスト岩田フッ素ライナーホースアネスト岩田
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
スプレーガン アネスト岩田スプレーガンアネスト岩田
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
エアレスガン アネスト岩田エアレスガンアネスト岩田
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
ウレタンエアーホース アネスト岩田ウレタンエアーホースアネスト岩田
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
各種塗装機器へのエア供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイントアネスト岩田
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
大型自動ガン アネスト岩田大型自動ガンアネスト岩田
41,980税込46,178
1丁
3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250吹付パターン丸~平吹接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら