カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(20)
  • TAMIYA(タミヤ)(182)
  • ニッぺ(日本ペイント)(99)
  • 高島産業(73)
  • 水谷ペイント(66)
  • ロックペイント(63)
  • 日本特殊塗料(53)
  • イチグチ(49)
  • エスケー化研(42)
  • カンペハピオ(35)
  • イサム塗料(35)
  • ペベオ(34)
  • 関西ペイント(32)
  • TRUSCO(28)
  • DNT(大日本塗料)(24)
  • アサヒペン(23)
  • ニッペホームプロダクツ(23)
  • 神東塗料(22)
  • エスコ(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 金属用」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様1ガン用
マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
8,898税込9,788
1個
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様3ガン用
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)290塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2エアーキャップ内圧力(MPa)0.07ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.3吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
センターカップガン WIDER4 アネスト岩田センターカップガン WIDER4アネスト岩田
28,980税込31,878
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。
用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)320吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-N2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
センターカップガン WIDER4 アネスト岩田センターカップガン WIDER4アネスト岩田
28,980税込31,878
1丁
4日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属や木工・家具の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、プラスチック(小物)の上塗りにも。
用途金属、木工・家具、大型バス・トラック、プラスチック(小物)質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)240吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
センターカップガン WIDER4 アネスト岩田センターカップガン WIDER4アネスト岩田
28,980税込31,878
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属や木工・家具の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップ、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、プラスチック(小物)の上塗りにも。
用途金属、木工・家具、自動車、ライン塗装、大型バス・トラック、プラスチック(小物)質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)210吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
センターカップガン WIDER4 アネスト岩田センターカップガン WIDER4アネスト岩田
24,980税込27,478
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップや木工・家具の上塗りにも。
用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)260塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.3吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
センターカップガン WIDER4 アネスト岩田センターカップガン WIDER4アネスト岩田
24,980税込27,478
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。
用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)230塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
予約販売
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G
小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)140取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上パタン開き(mm)180微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134S
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)アネスト岩田
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(重力式)アネスト岩田
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(吸上式)アネスト岩田
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式)アネスト岩田
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(吸上式)アネスト岩田
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(圧送式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(圧送式)アネスト岩田
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小型エアレスユニット(カート式) アネスト岩田小型エアレスユニット(カート式)アネスト岩田
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ奥行(mm)500全幅(mm)500口径(空気供給・塗料吐出)G1/4動力源コンプレッサー
プランジャーポンプ式エアレスユニット アネスト岩田プランジャーポンプ式エアレスユニットアネスト岩田
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2 アネスト岩田大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2アネスト岩田
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
コンパクトタイプの高機能自動ガン
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式トラスコ品番805-2361質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0アネスト岩田(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布塗料ノズル口径(Φ)2.0mm質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2352質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布ノズル口径(Φmm)1.3仕様吸上式質量(g)450取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4エア取入口G1/4
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
静電ガン アネスト岩田静電ガンアネスト岩田
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
ダイアフラムポンプ アネスト岩田ダイアフラムポンプアネスト岩田
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプアネスト岩田
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7008質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 20Lペール缶用タンクマウント式アネスト岩田
199,800税込219,780
1台
予約販売
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7041質量(kg)6使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式アネスト岩田
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式アネスト岩田
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7016質量(kg)18使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ アネスト岩田小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプアネスト岩田
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ アネスト岩田小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプアネスト岩田
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付 アネスト岩田小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付アネスト岩田
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田低圧スプレーガン 重力式アネスト岩田(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式) アネスト岩田小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)アネスト岩田(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から4日以内出荷
重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら