3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 空気使用量(L/min)50 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 所要圧縮機(kw)0.2~0.75 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)470 パターン開き(mm)300 トラスコ品番204-4841 種別大物部品・車両などのライン塗装 質量(g)375 塗料噴出量(mL/min)500 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 エアーキャップ内圧力(MPa)0.069 キャップ形式WIDER2L-G2 ニップル塗料G3/4、空気G1/4
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

アネスト岩田リシンガン
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル 仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式 トラスコ品番805-2383 質量(g)610 所要圧縮機(kw)0.75以上
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷