4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アネスト岩田小型自動ガン
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス 質量(g)400
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アネスト岩田大型自動ガン
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 吹付パターン丸~平吹 接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス 質量(g)420
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)