クリーニングアプリケータアネスト岩田(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,338
1個(1000mL)
当日出荷
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。
グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。
ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。
可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。
高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。
半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド