W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。
モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。
作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。
高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。
これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。
重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。
また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用
塗料ノズル径(Φmm)1.4
パターン開き(mm)265
塗料供給方式重力式
ノズル形状Vスリット
吹付空気圧力(MPa)0.15
塗料噴出量(mL/min)130
空気使用量(mL/min)230
吹付距離(mm)200
質量(g)315
ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
1丁
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
パタン開き(mm)235
吹付空気圧力(MPa)0.15
吹付距離(mm)150
ノズル口径(Φmm)1.8
空気使用量(L/min)180
質量(g)290
形式空気キャップ:KIWAMI1-B14
塗料噴出量(mL/min)175
塗料供給方式重力式
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
用途自動車補修専用
ノズル形状Vスリット
塗料供給方式重力
吹付空気圧力(MPa)0.18
空気使用量(L/min)390
吹付距離(mm)200
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2
質量(g)355
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。
また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。
用途自動車補修専用
質量(g)355
空気使用量(L/min)370
パターン開き(mm)390
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力
適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBX
ノズル形状Vスリット
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番383-4975
最高使用圧力(MPa)0.7
空気使用量(L/min)375
パターン開き(mm)390
ノズル口径(Φmm)1.8
噴出量(mL/min)液体:250
取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
1丁
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。
グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。
ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。
可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。
高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。
半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。
容量(mL)1000
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50
吹付空気圧力(MPa)1.2
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(フタ)プロトアクチニウム
材質(内容器)ポリエチレン
材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキ
ノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
1個(1000mL)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
センターカップ用アルミ製カップ。
カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。
水性塗料にも対応しております。
用途塗料カップ
カップ容量(mL)700
取付ネジ径G1/4オス
質量(g)175
寸法(Φ×mm)103×185
適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード