寸法L(mm)4-Φ10
質量(kg)20
高さ(mm)736
タンク容量(L)36
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc3/8ストップバルブ
胴径(Φmm)266
空気取入口1/2×3/8ブッシュ付
ドレン弁Φ6竹の子
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ
材質スチール
質量(kg)18
タンク容量(L)33
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4×1ボールバルブ
空気取入口RC3/8
ドレン弁Φ6竹の子
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359
質量(kg)175
タンク容量(L)400
最高使用圧力(MPa)1.4
空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ
空気取入口2×1プッシュ付
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8481
質量(kg)100
タンク容量(L)160
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥559,800
税込¥615,780
30日以内出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。
食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。
負荷変動の大きな用途や瞬時に大量の空気を使用する場合に最適です。
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8502
質量(kg)18
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4ストップバルブ
空気取入口Rp3/8
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8511
質量(kg)45
タンク容量(L)65
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1/2ストップバルブ
空気取入口Rc1/2
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472
質量(kg)60
タンク容量(L)100
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499
質量(kg)140
タンク容量(L)250
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口Rc1ストップバルブ
空気取入口1 1/2×1ブッシュ
1台
¥779,800
税込¥857,780
3日以内出荷
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
接液部はステンレス製です。
材料をタンク下部から供給します。
高粘度材料に対応します。
材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用
材質ステンレス(SUS304)
奥行(mm)305
全幅(mm)365
最高使用圧力(MPa)0.5
撹拌方式なし
エアー取付口G1/4B
運転制御方式圧力開閉器
種別空冷ガソリン エンジン
形式L372-14
騒音値(dB(A)/7m)78(75)
1台
¥749,800
税込¥824,780
3日以内出荷
運転制御方式圧力開閉器
使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。
用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア!
コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。
オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。
食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。
オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。
クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。
オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。
防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他
冷却方式空冷
電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極
駆動方式Vベルト
効率IE3プレミアム効率
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)60
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様タンクマウント式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番451-7041
質量(kg)6
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
最大流量(L/min)2
圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6
動力源コンプレッサー
吐出口(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。
この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
ステンレス製プレート熱交換器を採用。
従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。
全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。
消費電力(W)0.23/0.26
運転方式手動
使用流体圧縮空気
温度制御方式ファンコントローラ
標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4
適合エアコンプレッサ(kw)3.7
周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32
冷媒R134a
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気圧力露点(℃)10以下
入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55
圧力損失(MPa)≦0.02
入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7
運転電流(A)3.0/3.2
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌々日出荷
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。
材質スチール
小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~0.95
運転制御方式圧力開閉器
空気タンク容量(L)39
小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
運転制御方式圧力開閉器
空気タンク容量(L)55
経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
接続口径G1/4×1ボールコック
オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。
幅(mm)453
高さ(mm)875
奥行(mm)507
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
騒音値(dB)49
吐出圧力(MPa)0.65~0.8
空気タンク容量(L)20
吐出空気量(L/min)255
モータ出力(kW)2.2
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。
基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。
シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。
防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気
種類静音
冷却方式空冷
電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極
設置場所屋内
駆動方式Vベルト
空気圧縮方式オイルフリースクロール方式
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)45以下
クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)
冷却方式空冷
運転制御方式圧力開閉器制御
駆動方式ダイレクトドライブ
オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。
トラスコ品番818-4158
接続口径G1/4×1
種類低音
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。
パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。
パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。
パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースターコンプレッサーで3.0MPaの高圧力を実現しています。広範囲の使用圧力対応が可能です。
世界最高水準の低騒音、低振動。コンパクト設計による設置面積の最小化。クラスゼロ水準のオイルフリーのため、油分を含まないクリーンエアを供給。日常のオイル管理の手間が不要。ステンレスタンク内臓でエアーだけでなくドレンまでクリーン(3.7kW以下)。複数のコンプレッサ本体を搭載することにより、故障等による圧縮空気の供給停止リスクを低減(5.5kW以上)。キャスター取り付けに対応し、使用場所に移動させるフレキシブルな使い方に最適(別売のオプションキットが必要3.7kW)
用途低騒音・低振動なコンプレッサ本体を防音パッケージに収め静音性を高めた、0.75~30kWのオイルフリーコンプレッサ。近隣の住宅や作業者への騒音対策が必要な工場、近隣テナントや来客への騒音対策が必要な商業施設、設置場所周辺での作業をおこなう研究開発用途など、コンプレッサの騒音・振動を気にするあらゆる用途に適しています。またクラスゼロ水準のオイルフリーコンプレッサのため、クリーンエアーを必要とする用途全般や、日常のオイル管理をすることが難しい方にもおすすめです。
幅(mm)680
質量(kg)328
高さ(mm)1195
種類低騒音、低振動、コンパクト
奥行(mm)985
周波数(Hz)50
電源(V)AC200
潤滑方式オイルフリー
騒音レベル(dB(A))53
電動機出力(kW)7.5
吐出空気量(L/min)840
制御圧力(MPa)下限0.65、上限0.8
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
3日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.7
ドライヤ無
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)1
ドライヤ有
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)1
ドライヤ無
関連キーワード
1
2
3
次へ