カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • 武蔵ホルト(5)
  • SOFT99(4)
  • 明治機械製作所(3)
  • TRUSCO(2)
  • サンデーペイント(2)
  • 日新インダストリー(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • SAGOLA(2)
  • FINIXA(2)
  • カンペハピオ(1)
  • ローバル(1)
  • ハウスボックス(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • OTC(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • エムオースプレーイング(1)
  • EpoChemical(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「補修スプレー塗料」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua アネスト岩田水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aquaアネスト岩田
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4パタン開き(mm)235吹付空気圧力(MPa)0.15吹付距離(mm)150ノズル口径(Φmm)1.8空気使用量(L/min)180質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14塗料噴出量(mL/min)175塗料供給方式重力式
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)290塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2エアーキャップ内圧力(MPa)0.07ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.3吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら