42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4 容量(L)0.2 トラスコ品番380-7720 質量(g)100 適合スプレーガンW-300、LPH-300
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 空気使用量(L/min)50 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 所要圧縮機(kw)0.2~0.75 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。
用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)180 所要圧縮機(kw)0.2~0.75 霧化能力汎用 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)真鍮、ステンレス
1丁
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用。 空気使用量(L/min)70 仕様重力式 材質(本体)アルミダイカスト 塗料噴出量(mL/min)85 所要圧縮機(kw)0.4 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)450 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。
用途自動車補修用 トラスコ品番228-5288 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 質量(g)290 空気使用量(L/min)220 パターン開き(mm)275 塗料噴出量(mL/min)155 吹付空気圧力(MPa)0.18 ノズル口径(Φmm)1.6 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 エアー取付口G1/4 霧化方式高微粒 カップ取付口G1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)420 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック 質量(g)290 空気使用量(L/min)210 塗料噴出量(mL/min)155 取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式重力 パタン開き(mm)205 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式H4 従来機形式W-101-134G
1丁
18,980 税込20,878
欠品中

製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に ノズル口径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)255 供給方式重力式 吹付空気圧力(MPa)0.25 噴出量(mL/min)310 接続ねじG1/4(空気/食液) 仕様手動
1丁ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 空気使用量(L/min)195 パターン開き(mm)165 仕様重力式 トラスコ品番805-2344 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)450 所要圧縮機(kw)1.5 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.3 エアー取込口G1/4 カップ取付口G1/4
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布 塗料ノズル口径(Φ)2.0mm 質量(g)550 塗料噴出量(mL/min)390 吹付空気圧力(MPa)0.34 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 トラスコ品番805-2361 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装 質量(g)290 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2 キャップ形式WIDER1L-2-J2 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 ニップル塗料G1/4、空気G1/4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 空気使用量(L/min)230 パターン開き(mm)185 仕様重力式 トラスコ品番805-2347 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)450 所要圧縮機(kw)1.5 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.5 エアー取込口G1/4 カップ取付口G1/4
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷


KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 パタン開き(mm)235 吹付空気圧力(MPa)0.15 吹付距離(mm)150 ノズル口径(Φmm)1.8 空気使用量(L/min)180 質量(g)290 形式空気キャップ:KIWAMI1-B14 塗料噴出量(mL/min)175 塗料供給方式重力式
1丁
26,980 税込29,678
欠品中

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。
用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤 質量(g)365 空気使用量(L/min)290 パターン開き(mm)280 塗料噴出量(mL/min)320 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.8 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-N2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

空気使用量(L/min)50 材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303) 質量(g)260 所要圧縮機(kw)2.2 霧化能力高微粒
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
用途自動車補修専用 ノズル形状Vスリット 塗料供給方式重力 吹付空気圧力(MPa)0.18 空気使用量(L/min)390 吹付距離(mm)200 ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4 適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2 質量(g)355
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。 また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。
用途自動車補修専用 質量(g)355 空気使用量(L/min)370 パターン開き(mm)390 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBX ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック 質量(g)365 空気使用量(L/min)270 パターン開き(mm)300 塗料噴出量(mL/min)150 吹付空気圧力(MPa)0.11 ノズル口径(Φmm)1.6 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4L-J2 ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
44,980 税込49,478
3日以内出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属や木工・家具の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、プラスチック(小物)の上塗りにも。
用途金属、木工・家具、大型バス・トラック、プラスチック(小物) 質量(g)365 空気使用量(L/min)280 パターン開き(mm)300 塗料噴出量(mL/min)240 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.6 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-J2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
26,980 税込29,678
4日以内出荷

W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用 塗料ノズル径(Φmm)1.4 パターン開き(mm)265 塗料供給方式重力式 ノズル形状Vスリット 吹付空気圧力(MPa)0.15 塗料噴出量(mL/min)130 空気使用量(mL/min)230 吹付距離(mm)200 質量(g)315 ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
1丁
31,980 税込35,178
3日以内出荷

W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用 塗料供給方式重力式 ノズル形状ストレート 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 質量(g)315 ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具 質量(g)365 空気使用量(L/min)270 パターン開き(mm)280 塗料噴出量(mL/min)110 吹付空気圧力(MPa)0.11 ノズル口径(Φmm)1.3 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4L-J2 ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
44,980 税込49,478
3日以内出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップや木工・家具の上塗りにも。
用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装、木工・家具 質量(g)365 空気使用量(L/min)280 パターン開き(mm)260 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.3 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-J2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷

軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用 仕様重力式 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 霧化方式高微粒 エアー取込口G1/4 カップ取付口G1/4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具 質量(g)365 空気使用量(L/min)270 パターン開き(mm)290 塗料噴出量(mL/min)130 吹付空気圧力(MPa)0.11 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4L-J2 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07 ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
44,980 税込49,478
3日以内出荷

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。
用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装 質量(g)365 空気使用量(L/min)280 パターン開き(mm)230 塗料噴出量(mL/min)140 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.2 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-J2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷


光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー 塗料供給方式重力式
1丁
29,980 税込32,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 鉄骨のサビ止めに最適。 木工・家具の中塗り、1000センチポイズ以下の接着剤にも。
用途鉄骨、木工・家具、接着剤 質量(g)365 空気使用量(L/min)360 パターン開き(mm)380 塗料噴出量(mL/min)555 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)2.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-W1 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷