カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(8)
  • エレコム(7)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
  • ダイキン工業(4)
  • アサダ(17)
  • アズワン(10)
  • メキシケム(4)
  • SMC(119)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • AirTAC(24)
  • デンゲン(23)
  • エスコ(19)
  • コクヨ(15)
  • イチネンTASCO(15)
  • イトーキ(14)
  • SLASH(13)
  • MSTコーポレーション(12)
  • ヤシマ化学(10)
  • トーマス科学(9)
  • ESTERA(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HFC」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライア アネスト岩田冷凍式エアドライアアネスト岩田
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200
冷凍式エアードライヤー アネスト岩田冷凍式エアードライヤーアネスト岩田(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。最大使用圧力(MPa)1.4空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4入口空気温度(℃)5~80出口空気圧力露点(℃)10以下定格使用圧力(MPa)0.7
冷凍式エアードライヤー アネスト岩田冷凍式エアードライヤーアネスト岩田
889,800税込978,780
1台
翌々日出荷
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。 ステンレス製プレート熱交換器を採用。 従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。 全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。
消費電力(W)0.23/0.26運転方式手動使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラ標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4適合エアコンプレッサ(kw)3.7周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55圧力損失(MPa)≦0.02入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7運転電流(A)3.0/3.2
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch