カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサーオイル(2)
絞り込み
粘度
- 68(2)
ブランド
- アネスト岩田
- AZ(エーゼット)(2)
- RAMCO(1)
- 佐藤真空(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- ダイヤゴム(3)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JTC(1)
- K.Pガスケット(1)
- RISLONE(1)
内容量(L)
- 1.0(1)
- 20.0(1)
適合
- コンプレッサー(1)
- 摺動面(1)
引火点(℃)
- 240(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「VG68」の検索結果
特価

COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(1L)ほか欠品中COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体色黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LRオイル
アネスト岩田¥129,800税込¥142,7801缶欠品中一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除粘度ISO VG68適合範囲摺動面成分ナローカットナフテンを基油として使用危険物の類別非危険物