カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • SMC(407)
  • OSG(オーエスジー)(127)
  • THK(47)
  • イトーキ(42)
  • (32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • エスコ(21)
  • コクヨ(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • 三菱電機(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • ハウステック(7)
  • 京セラ(6)
  • サンドビック(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-6」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    569,800税込626,780
    1台
    3日以内出荷
    エアドライヤ内蔵タイプです。オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。スマートさを追求したコンパクト設計です。静音、低振動です。
    用途電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)660モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)64モータ出力(kW)0.75
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音・低振動奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8潤滑方式オイルレス制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

    COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    619,800税込681,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 3.7KW 60Hz

    アネスト岩田
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz

    アネスト岩田
    959,800税込1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり

    アネスト岩田
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷
    エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料。薬品。歯科医療機。工作機械のエア源。印刷。塗装など幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
  • COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付 アネスト岩田

    COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付

    アネスト岩田
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田
    6,198,000税込6,817,800
    1台
    4日以内出荷
    ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    919,800税込1,011,780
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 60Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 1.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーレシプロコンプレッサー アネスト岩田

    オイルフリーレシプロコンプレッサー

    アネスト岩田
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    4日以内出荷
    独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。 2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。 エアドライヤー内蔵タイプです。 全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。 防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。 オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz

    アネスト岩田
    5,998,000税込6,597,800
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)60Hz アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)60Hz

    アネスト岩田
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • パッケージコンプレッサ D付 11KW 60Hz アネスト岩田

    パッケージコンプレッサ D付 11KW 60Hz

    アネスト岩田
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    4日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    9日以内出荷から18日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
    奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.8~1.0
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田
    999,800税込1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ) ドライヤー アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ) ドライヤー

    アネスト岩田
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー無

    アネスト岩田
    759,800税込835,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーン。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。エアドライヤー内蔵タイプです。
  • レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付

    アネスト岩田
    699,800税込769,780
    1台
    22日以内出荷
    エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。基本性能はもちろん耐久性、安全性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。
    吐出圧力(MPa)1.4
  • レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー 11KW アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー 11KW

    アネスト岩田
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。基本性能はもちろん耐久性、安全性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。注意:ドライヤ付の圧力下露点は周囲温度30℃、相対湿度70%、各吐き出し圧力時の値で15℃以下です。
    幅(mm)1230モーター出力(kW)11対応ドライヤ付騒音値(dB)59吐出圧力(MPa)1.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)1075空気タンク容量(L)75吐出空気量(L/min)1075
  • オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル

    アネスト岩田
    749,800税込824,780
    1台
    34日以内出荷
    従来比-5dBの圧倒的な低騒音です。従来比-20%の低振動です。従来どおり設置しやすいコンパクト設計です。ISO CLASS O 認証取得の完全オイルフリーです。防錆タンクを標準搭載し、ドレンもクリーンです。
    幅(mm)453高さ(mm)895奥行(mm)682電源(V)三相200空気タンク容量(L)20
コンプレッサーカテゴリ