レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付

レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 - アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 - アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 - アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 - アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 - アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 - アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 - アネスト岩田レシプロコンプレッサー(給油式) パッケージコンプレッサ ドライヤー付 - アネスト岩田

エアドライヤー内蔵タイプです。
パッケージ型の汎用タイプで経済的です。
静音に優れています。
オイルアラーム標準装備しています。
省エネ運転で経済的です。
3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。
高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
基本性能はもちろん耐久性、安全性を高水準でクリア。メンテナンスも簡単です。
全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。
1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出圧力(MPa)
1.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
モーター出力(kW)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
周波数(Hz)
モーター出力(kW)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711907CLP55EF-14DM5547-84651170505.556
¥1,858,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82711968CLP75EF-14DM5548-15311230507.556
¥2,202,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712056CLP55EF-14DM6547-83781170605.556
¥1,858,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712065CLP75EF-14DM6548-31891230607.556
¥2,202,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712300CLP37EF-14DM5547-3674890503.753
¥1,515,000
¥889,800
¥978,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712318CLP22EF-14DM6548-3135890602.251
¥1,196,000
¥699,800
¥769,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712878CLP22EF-14DM5547-2026890502.251
¥1,196,000
¥699,800
¥769,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712966CLP37EF-14DM6547-8443890603.753
¥1,515,000
¥889,800
¥978,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする