曜日別特売

オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル

オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル - アネスト岩田

従来比-5dBの圧倒的な低騒音です。
従来比-20%の低振動です。
従来どおり設置しやすいコンパクト設計です。
ISO CLASS O 認証取得の完全オイルフリーです。
防錆タンクを標準搭載し、ドレンもクリーンです。

幅(mm)
453
高さ(mm)
895
奥行(mm)
682
電源(V)
三相200
空気タンク容量(L)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
モーター出力(kW)
騒音値(dB)
吐出空気量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711661SLP-15EFPDM5359-8285501.541170
1,273,000
749,800
824,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82711758SLP-22EFPDM6261-6738602.244255
1,337,000
789,800
868,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82711819SLP-22EFPDM5261-6737502.244255
1,337,000
789,800
868,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82713106SLP-15EFPDM6359-8283601.541170
1,273,000
749,800
824,780(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする