カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • AMPHENOL(40)
  • カナフジ電工(17)
  • 日東工業(13)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SEMTECH(5)
  • 神保電器(4)
  • 近江屋ロープ(4)
  • Dell Technologies(4)
  • 岩田製作所(2)
  • 阪口製作所(2)
  • アメリカン電機(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • シグマ光機(2)
  • VISHAY(2)
  • 三興マテリアルサプライ(2)
  • オイレス工業(1)
  • カイスイマレン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp-1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプ-
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし

    アネスト岩田
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    4日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音・低振動奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8潤滑方式オイルレス制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 60Hz

    アネスト岩田
    919,800税込1,011,780
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤなし アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ EGシリーズ (オイルフリー) ドライヤなし

    アネスト岩田
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    7日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合推奨空気タンク:SAT-220C-140トラスコ品番257-9325幅(mm)680品番SLP-110EG高さ(mm)1195奥行(mm)985周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11.1騒音値(dB)56吐出空気量(L/min)1265制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    9日以内出荷から18日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.8~1.0
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 1.5KW 50Hz

    アネスト岩田
    919,800税込1,011,780
    1台
    16日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし

    アネスト岩田
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    18日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.8~1.0
  • オイルフリースクロールコンプレッサ SLP151 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ SLP151

    アネスト岩田
    559,800税込615,780
    1台
    22日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー無

    アネスト岩田
    759,800税込835,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーン。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。エアドライヤー内蔵タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ Primeモデル

    アネスト岩田
    749,800税込824,780
    1台
    34日以内出荷
    従来比-5dBの圧倒的な低騒音です。従来比-20%の低振動です。従来どおり設置しやすいコンパクト設計です。ISO CLASS O 認証取得の完全オイルフリーです。防錆タンクを標準搭載し、ドレンもクリーンです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)453高さ(mm)895奥行(mm)682電源(V)三相200空気タンク容量(L)20
関連キーワード
vsp-1特集