スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。
スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。
万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。
リスク回避機能を搭載しています。
非常停止スイッチを標準装備しています。
3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。
停電自動復帰機能を標準搭載しています。
従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
- 幅(mm)
- 680
- 奥行(mm)
- 985
- 電源(V)
- 三相200
- 制御圧力(MPa)
- 0.8~1.0
- 内容量
- 1台
注意
※空気タンク(別売)が必要です。※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
モーター出力(kW)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
高さ(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ























