カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- 東芝(26)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- 富士電機(1)
- TOTO(1)
- タカノ(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
「tlp22」の検索結果

COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント
アネスト岩田(5件のレビュー)1台4日以内出荷から10日以内出荷基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz
アネスト岩田¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz
アネスト岩田¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器
オイルアラーム
アネスト岩田¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200
COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント用圧縮機のみ
アネスト岩田1台7日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
給油式レシプロタンクマウントコンプレッサ
アネスト岩田取扱い終了制御は圧力開閉器式でシンプルに。使いやすく、しかも経済的です。 圧力開閉器による自動発停方式を採用しました。 日常のメンテナンスがしやすいように吸込み口を前面に移動。 高温になる高圧シリンダ部分には安全樹脂カバーを取り付け、安全性に配慮しています。 全機種に全閉外扇モータを搭載。 ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などの トラブルを未然に防ぎます。 回転部分に全覆いベルトガードを装備しています。用途一般工場用機械の作動用エア源、レジャーサービス、繊維工業、その他電源(V)200冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極始動方式直入始動運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式Vベルト制御圧力(MPa)1.15~1.4効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz
アネスト岩田取扱い終了使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。騒音値(dB)69空気タンク容量(L)75吐出空気量(L/min)255
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 60Hz
アネスト岩田取扱い終了使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
オイルアラーム
アネスト岩田取扱い終了圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200