曜日別特売

給油式レシプロタンクマウントコンプレッサ

給油式レシプロタンクマウントコンプレッサ - アネスト岩田

制御は圧力開閉器式でシンプルに。使いやすく、しかも経済的です。
圧力開閉器による自動発停方式を採用しました。
日常のメンテナンスがしやすいように吸込み口を前面に移動。
高温になる高圧シリンダ部分には安全樹脂カバーを取り付け、安全性に配慮しています。
全機種に全閉外扇モータを搭載。
ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などの トラブルを未然に防ぎます。
回転部分に全覆いベルトガードを装備しています。

用途
一般工場用機械の作動用エア源、レジャーサービス、繊維工業、その他
電源(V)
200
冷却方式
空冷
電動機
三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極
始動方式
直入始動
運転制御方式
圧力開閉器制御
駆動方式
Vベルト
制御圧力(MPa)
1.15~1.4
効率
IE3プレミアム効率
吸込条件
大気圧、2~40℃
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気タンク容量(L)
出力(kW)
吐出空気量(L/min)
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69914285TLP22EF-14M51552.22356750
¥421,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
69914303TLP22EF-14M61552.22356760
¥421,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
69914312TLP37EF-14 M51803.73907150
¥545,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
69914328TLP37EF-14 M61803.73907160
¥545,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69914285TLP22EF-14M539541846TLP22EG-14 M5TLP22EF-14M5 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田 39541846レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田1台
¥449,800
税込¥494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69914303TLP22EF-14M639541916TLP22EG-14 M6TLP22EF-14M6 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田 39541916レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hzアネスト岩田1台
¥449,800
税込¥494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69914312TLP37EF-14 M539541855TLP37EG-14 M5TLP37EF-14 M5 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田 39541855レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hzアネスト岩田1台
¥599,800
税込¥659,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69914328TLP37EF-14 M639541934TLP37EG-14 M6TLP37EF-14 M6 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田 39541934レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hzアネスト岩田1台
¥599,800
税込¥659,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする