曜日別特売

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz - アネスト岩田

使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。
手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。
制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。

用途
繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
騒音値(dB)
69
空気タンク容量(L)
75
吐出空気量(L/min)
255
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格出力(kW[PS])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098111TLP22E10M5--
¥265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17704742TLP22EF-10M5三相2002.2[3]
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする