絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYK光沢復活剤 鈴木油脂工業(SYK)SYK光沢復活剤鈴木油脂工業(SYK)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
経年劣化で白化した樹脂パーツの色と艶を復活させます。
用途未塗装樹脂のツヤ出し、保護に。車のパーツのツヤ出しに。トラスコ品番195-4250危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
ローヤルピット 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルピット鈴木油脂工業(SYK)
3,998税込4,398
1袋(2.2kg)ほか
3日以内出荷
環境に優しい天然系スクラブ剤配合、保湿成分アロエエキス配合の手洗い洗剤です。あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げます。
使用方法水をつけずに本剤を手に取りよく擦り合わせた後、水でよく洗い流してください。
オアシス102用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)オアシス102用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
4日以内出荷
オアシス102用ポンプです。
長さ(cm)21繰り返し・詰め替え対応
防錆剤Ⅱ 鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ鈴木油脂工業(SYK)
14,980税込16,478
1個(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ 鈴木油脂工業(SYK)SYK オイルキャッチャー 緊急用油液処理キットミニ鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。対応オイルトラスコ品番754-6645セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個材質植物系天然繊維質量(kg)3.3吸収量37L/セット
SYK カビトリバン 鈴木油脂工業(SYK)SYK カビトリバン鈴木油脂工業(SYK)
1,398税込1,538
1本(250g)
当日出荷
シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。 不快な臭いがほとんどしない。 大型チューブ入り。
用途一般家庭用。pH13(20℃)成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤トラスコ品番754-6564使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。引火点(℃)なし密度1.1(20℃)外観桃色粘性液体アズワン品番65-1698-03燃焼性不燃性
グロッシークリーナー2 鈴木油脂工業(SYK)グロッシークリーナー2鈴木油脂工業(SYK)
1,998税込2,198
1個(200g)
4日以内出荷
アルミニウム、ステンレス、金、銀、銅、真鍮、ガラス繊維、アクリル板、アクセサリーなどの磨きに最適です。研磨剤配合で金属表面の酸化・サビ・汚れを除去します。磨いた後にシリコンコーティングを形成します。
用途車のヘッドライト、仏具、ドアの取っ手、ステンレス流し台、アルミサッシ、ガスレンジ、ガラス、鏡など成分研磨剤(35% ケイ酸系鉱物)、界面活性剤、脂肪酸、有機溶剤、シリコン使用方法ウエスなどに本剤を適量取り、表面を磨いてください。汚れが落ちたら、残った本剤を拭き取ってください。危険物の類別非危険物
オアシス102用空容器 鈴木油脂工業(SYK)オアシス102用空容器鈴木油脂工業(SYK)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
オアシス102用空容器です。
CLEAN DEO(クリーンデオ) 鈴木油脂工業(SYK)CLEAN DEO(クリーンデオ)鈴木油脂工業(SYK)
999税込1,099
1個(75g)
当日出荷
1.強い脱臭力(匂いの物質を根元から取り除きます)2.高い安全性(通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成しません。)
用途トイレ・浴室・キッチン・押入れ・下駄箱・ペットマット周辺・リビング・居間・寝室・子供部屋・車内等12m2位までの場所で空気の流通の良い床より高い位置に置いて、1~2か月間ご使用いただけます。成分安定化二酸化塩素寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×52危険物の類別非危険物
グレートボス 鈴木油脂工業(SYK)グレートボス鈴木油脂工業(SYK)
1,598税込1,758
1個(480mL)
当日出荷
汗や汚れを除去して、爽やかな香りがするボディーソープです。保湿成分(柿渋エキス・カキタンニン)(緑茶エキス・チャ葉エキス)(アロエベラ葉エキス)配合で洗い上がりしっとり。たっぷりクリーミーな泡立ちでさっぱりと洗い上げます。
使用場所浴室商品タイプポンプトラスコ品番493-5497
ステライズ 鈴木油脂工業(SYK)ステライズ鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個(4L)
当日出荷
作業服のガンコな汚れに強力な洗浄力と抗菌、防カビ、除菌、消臭効果をプラスした作業服用無リン濃縮洗剤です。特に鉱物油の汚れには、従来製品を超える洗浄力を備えており、抗菌力は水虫の方の靴下にも強力に除菌・防カビをします。
形状液体
床洗ウォッシャーW 屋内拭き取りタイプ 鈴木油脂工業(SYK)床洗ウォッシャーW 屋内拭き取りタイプ鈴木油脂工業(SYK)
6,398税込7,038
1個(18L)
当日出荷
油で汚れた床に適量をかけ、デッキブラシなどでこすり、水洗い&タオル・ウエスなどで拭き取ってください。 洗い流せない屋内の床に適しています。
用途工場関係、自動車整備工場などの床の油汚れの洗浄トラスコ品番493-3800材質主成分:陰イオン界面活性剤容量(L)18使用濃度原液~5倍繰り返し・詰め替え対応
ローヤルピット3セット 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルピット3セット鈴木油脂工業(SYK)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
環境に優しい天然系スクラブ剤配合、保湿成分アロエエキス配合の手洗い洗剤です。あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げます。ローヤルピットの本体1個と詰替2個のセット品です。
セット内容本体(S-3100)×1個、詰替(S-3101)×2使用方法水をつけずに本剤を手に取りよく擦り合わせた後、水でよく洗い流してください。
ローヤルエース用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルエース用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
7日以内出荷
ローヤルエース用ポンプです。
長さ(cm)24繰り返し・詰め替え対応
ペイント一発PC用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)ペイント一発PC用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
5日以内出荷
ペイント一発用ポンプです。
長さ(cm)21繰り返し・詰め替え対応
2.5kg用無地容器 鈴木油脂工業(SYK)2.5kg用無地容器鈴木油脂工業(SYK)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
アロエローヤルエコ、ローヤルエースで使用している空容器です。
ローヤル用空容器 鈴木油脂工業(SYK)ローヤル用空容器鈴木油脂工業(SYK)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ローヤル用空容器です。
SYKアルコール除菌剤 鈴木油脂工業(SYK)SYKアルコール除菌剤鈴木油脂工業(SYK)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エタノール70vol%配合で速乾性のある除菌剤です。即効性のあるアルコールが効果を発揮します。
用途物品の除菌に。トラスコ品番383-8061材質エタノール容量(L)4RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
手洗い洗剤 オアシス102 鈴木油脂工業(SYK)手洗い洗剤 オアシス102鈴木油脂工業(SYK)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
スクラブ剤を配合した手洗い洗剤です。スクラブ剤により、指紋や手のシワの間に付いた油汚れや臭いをスッキリ落とします。
仕様●容量(kg):16(バッグインボックス)アズワン品番65-9596-51繰り返し・詰め替え対応
ローヤルビーチ(RPCH) 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルビーチ(RPCH)鈴木油脂工業(SYK)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
天然のスクラブ剤を配合した手洗い洗剤です。保湿剤配合により、手肌に優しく油汚れや臭いをスッキリ落とします。
容量(kg)1.5アズワン品番65-9596-11商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
カビトリバンリキッド 鈴木油脂工業(SYK)カビトリバンリキッド鈴木油脂工業(SYK)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
用途カビの除去に。成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤トラスコ品番334-9092容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
ストップ・ザ・サビ2 鈴木油脂工業(SYK)ストップ・ザ・サビ2鈴木油脂工業(SYK)
9,498税込10,448
1個(1kg)ほか
当日出荷
赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します。形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています。サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます。
用途サビが発生している機械、設備等のサビ変換剤として。材質主成分:有機酸褐色危険物の類別非危険物
水性床ワックス 鈴木油脂工業(SYK)水性床ワックス鈴木油脂工業(SYK)
29,980税込32,978
1缶(18kg)
8日以内出荷
塗り心地がよく乾燥に優れている。 塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。 付着汚れの除去が容易である。 一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。 耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。
pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下)仕様【被洗浄物】その他種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他
オイルキャッチャー(SYK-50) 鈴木油脂工業(SYK)オイルキャッチャー(SYK-50)鈴木油脂工業(SYK)
11,980税込13,178
1箱(50枚)
当日出荷
従来のポリプロピレン系製品に比べ約4倍もの吸着力で、作業場での飛散油、漏油を吸着する。 作業の安全性と効率アップを促進し、廃油や漏油の流出等の油汚染から海や河川の自然環境を保護する。 通常の状態では水分を吸収しないので油吸着後も油液面に浮くため回収も容易である。
寸法(cm)50×45
環境低負荷スクラブ剤入り手洗い洗剤 鈴木油脂工業(SYK)環境低負荷スクラブ剤入り手洗い洗剤鈴木油脂工業(SYK)
19,980税込21,978
1個(16kg)
5日以内出荷
水のpHに反応して溶けるスクラブ剤を配合していますので、油水分離槽・浄化槽の汚濁・沈殿、排水管の詰まり対策に適しています。
商品タイプ詰め替え用仕様PRTR法非該当成分スクラブ剤・非イオン系界面活性剤・香料等容量(kg)16アズワン品番3-7196-03繰り返し・詰め替え対応
SYK LBフロアクリーン 鈴木油脂工業(SYK)SYK LBフロアクリーン鈴木油脂工業(SYK)
5,398税込5,938
1缶(20kg)
当日出荷
工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80℃まで使用可能です。
用途機械工場、食品工場、その他工場の油汚れの床洗浄。成分界面活性剤、pH調整剤、グリコール、キレート剤トラスコ品番760-6435液性アルカリ性危険物の類別非危険物使用濃度原液~10倍
ストロングパワークリーンエコ 鈴木油脂工業(SYK)ストロングパワークリーンエコ鈴木油脂工業(SYK)
32,980税込36,278
1缶
当日出荷
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。
用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。液性アルカリ性トラスコ品番493-3907材質非イオン界面活性剤、溶剤質量(kg)21.06容量(L)20使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)繰り返し・詰め替え対応
オフィスソープ 鈴木油脂工業(SYK)オフィスソープ鈴木油脂工業(SYK)
15,980税込17,578
1缶
当日出荷
手に付いた汚れや臭いを素早く落とす泡で出るハンドクリーナーです。殺菌効果で手肌を予防します。
用途事務所、帰宅時など、手の殺菌・消毒・洗浄に。商品タイプ業務用仕様PRTR法非該当、医薬部外品トラスコ品番493-5489材質エタノール、殺菌剤、手荒れ防止剤、保湿剤質量(kg)18.9容量(L)18医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
ストロングビッグセイバー(塗装下地用) 鈴木油脂工業(SYK)ストロングビッグセイバー(塗装下地用)鈴木油脂工業(SYK)
17,980税込19,778
1個(300枚)
当日出荷
ウレタン・PP等の樹脂バンパー塗装時の静電気防止効果やゴミ、汚れの清掃作業に最適です。自動車内の清掃、静電気がつきやすいFA・OA機器、ディスプレイ等にも御利用頂けます。ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性にも優れています。
1枚の寸法(mm)280×330
中性サビカット 鈴木油脂工業(SYK)中性サビカット鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個(4kg)ほか
当日出荷
鋳鉄、銅、銅合金のサビ・変色・くもりの速攻性除去剤です。中性のため中和作業が不要で、長時間浸漬しても黒変せず、良好な金属面の仕上がりを得ることができます。
液性中性危険物の類別非危険物
ローヤルピット用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルピット用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
798税込878
1本
4日以内出荷
ローヤルピット用ポンプです。
長さ(mm)240
1.5kg用無地容器 鈴木油脂工業(SYK)1.5kg用無地容器鈴木油脂工業(SYK)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
クイックメルティ、ペイント一発で使用している空容器です。
クイックメルティ用ポンプ 鈴木油脂工業(SYK)クイックメルティ用ポンプ鈴木油脂工業(SYK)
699税込769
1個
4日以内出荷
クイックメルティ用ポンプです。
長さ(cm)22繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチグリース 鈴木油脂工業(SYK)ワンタッチグリース鈴木油脂工業(SYK)
2,298税込2,528
1パック(5個)
7日以内出荷
手を汚さず注油でき、しかも長期間潤滑・防錆効果を発揮します。
使用方法キャップを外し、ノズルを装着し、先を切って使用します。容量(g)100危険物の類別非危険物
ローヤルビーチ(RPCH) 鈴木油脂工業(SYK)ローヤルビーチ(RPCH)鈴木油脂工業(SYK)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
天然のスクラブ剤を配合した手洗い洗剤です。保湿剤配合により、手肌に優しく油汚れや臭いをスッキリ落とします。
仕様●容量(kg):1.2アズワン品番65-9596-12
エアコンマイスター 鈴木油脂工業(SYK)エアコンマイスター鈴木油脂工業(SYK)
8,698税込9,568
1個(4kg)
5日以内出荷
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄成分界面活性剤、洗浄助剤使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。種類洗浄剤:水系液性中性使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
クリーンバッカー・リキッド 鈴木油脂工業(SYK)クリーンバッカー・リキッド鈴木油脂工業(SYK)
4,698税込5,168
1個(4L)
4日以内出荷
亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。
用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去成分亜塩素酸ナトリウム、精製水使用方法1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
カラーダストカット 鈴木油脂工業(SYK)カラーダストカット鈴木油脂工業(SYK)
44,980税込49,478
1セット(15kg)
翌々日出荷
コンクリート仕上げの床の防塵塗料です。水系2液型なので有機溶剤の刺激臭がなく火災爆発の危険もありません。速乾型塗料でありながら塗膜は高光沢で、耐水、耐薬品性にも優れています。基材4、硬化剤1の単純配合で簡単に塗れます。約130m2使用可能です。低粘度(水に近い)であるから、コンクリート内部に浸透します。硬化後は、エポキシ樹脂がコンクリート表面を強化(耐摩耗の向上)し、いかなる状態でも溶けたり軟化したりしません。水系であるため、多少の湿潤面でも施工できます。(水溜まりは不可)
用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所にセット内容基剤12kg+硬化剤3kg使用方法基材4・硬化剤1の比率で混合させ、その反応効果で塗膜を形成させます。主な用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所に使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量12L特性速乾性、耐水性、耐薬品性
ヤニシブリムーバー 鈴木油脂工業(SYK)ヤニシブリムーバー鈴木油脂工業(SYK)
7,998税込8,798
1個(5kg)
7日以内出荷
トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。
用途トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去種類(洗浄剤)水系対応材質(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂pHアルカリ性(11.0を超えるもの)危険物の類別非危険物
液体サビおとし 鈴木油脂工業(SYK)液体サビおとし鈴木油脂工業(SYK)
16,980税込18,678
1缶
当日出荷
浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
用途金属に付着したサビの除去に。トラスコ品番136-0172危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応