絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鈴木油脂工業(SYK)

鈴木油脂工業(SYK)のページです。鈴木油脂工業(SYK)は、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在94件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名鈴木油脂工業株式会社
所在地〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄1-8-23
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かびとりいっぱつ 鈴木油脂工業(SYK)

    かびとりいっぱつ

    鈴木油脂工業(SYK)(119件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(185g)ほか
    当日出荷
    ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
    液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
  • アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK)

    アロエロ―ヤルエコ

    鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2.5kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
    用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
  • ペイント一発PC 鈴木油脂工業(SYK)

    ペイント一発PC

    鈴木油脂工業(SYK)(22件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。 スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。 界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
    用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場仕様スクラブあり成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)シリーズペイント一発液色
  • スプレーベルトワックス 鈴木油脂工業(SYK)

    スプレーベルトワックス

    鈴木油脂工業(SYK)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(220mL)
    当日出荷
    平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
    用途固形に変わるエアゾール式ワックス使用温度範囲(℃)0~40仕様燃焼性/あり揮発性/高い成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤トラスコ品番759-3597使用方法ベルトにスプレーする。引火点(℃)-5以下密度0.8(20℃)外観褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • ローヤル 鈴木油脂工業(SYK)

    ローヤル

    鈴木油脂工業(SYK)(29件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(2.5kg)ほか
    当日出荷
    今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
    用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場仕様スクラブ粒子なし成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤繰り返し・詰め替え対応
  • パワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    パワークリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(34件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
    用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
  • ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK)

    ステン焼け一発

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,298税込2,528
    1個(280g)ほか
    当日出荷
    ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
    用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
  • 液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)

    液体サビ落とし

    鈴木油脂工業(SYK)(115件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(4L)
    当日出荷
    錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
    用途浸漬用サビ取り剤主な用途サビ落とし仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質
  • 冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君 鈴木油脂工業(SYK)

    冷却浸透剤スプレー スーパー助っ人君

    鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
    トラスコ品番779-8181使用温度範囲(℃)約-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.017L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 強力排水管バン 鈴木油脂工業(SYK)

    強力排水管バン

    鈴木油脂工業(SYK)(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個(4kg)
    当日出荷
    液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
    用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし使用場所浴室、台所、洗面所の排水口商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水液色淡黄色液体繰り返し・詰め替え対応
  • ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)

    ねずみガード[塗料]

    鈴木油脂工業(SYK)(8件のレビュー)
    2,880税込3,168
    1本(420mL)
    当日出荷
    ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
    種別スプレー
  • アルカリイオン水S(洗浄剤) 鈴木油脂工業(SYK)

    アルカリイオン水S(洗浄剤)

    鈴木油脂工業(SYK)(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(4L)ほか
    当日出荷
    マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
    pH値12.5~13.5液性アルカリ性
  • カラスガード 鈴木油脂工業(SYK)

    カラスガード

    鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレーすると、カラスの嫌う辛味成分を配合した塗膜でゴミ袋等を包み込み、カラスから守ります。 無色透明の硬くて弾力性に富むツヤのある塗膜で包装資材を保護します。 速乾性があり、出来た塗膜は水に強く風や雨等では流れ落ちません。 塗布条件にもよりますが、効果は約24時間持続します。
    用途カラスによる収集前のゴミ荒らしの被害の防止に仕様カラスよけ塗料質量(g)420アズワン品番64-8668-64対象動物カラス
  • リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルスメル

    鈴木油脂工業(SYK)(17件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
    用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
  • 油分吸着剤 シェルビオ 鈴木油脂工業(SYK)

    油分吸着剤 シェルビオ

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,398税込2,638
    1個(650g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    油に撒布すると瞬時に吸着します。 吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。 含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。 一度吸着した油は再流出させません。 保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6% 自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
    対応鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
  • メローナ(全体洗い) 鈴木油脂工業(SYK)

    メローナ(全体洗い)

    鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(4L)ほか
    当日出荷
    あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。 ガンコな油汚れもスッキリ落とします。
    用途作業服のガンコな汚れの洗浄形状液体
  • サビ一発 鈴木油脂工業(SYK)

    サビ一発

    鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(320mL)
    当日出荷
    サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
    用途金属部品等のサビ取り成分イソプロピルアルコール使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。危険物の類別非危険物ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。使用可能材質繰り返し・詰め替え対応
  • ストロングパワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    ストロングパワークリーン

    鈴木油脂工業(SYK)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。
    用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。トラスコ品番136-0087材質アルカリ剤、溶剤赤色容量(L)4希釈倍率原液~水で100倍希釈液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYK タッピングスプレーエース 鈴木油脂工業(SYK)

    SYK タッピングスプレーエース

    鈴木油脂工業(SYK)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。
    用途機械工作・金属加工。タイプ塩素系形状スプレー仕様チューブノズル付成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤トラスコ品番759-3643使用方法切削工具の刃にスプレーする引火点(℃)200以上密度0.98(20℃)外観褐色透明粘性液体適合工具タッピング、リーマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
  • ヒエルネン 鈴木油脂工業(SYK)

    ヒエルネン

    鈴木油脂工業(SYK)
    539税込593
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類くつ下ストッキングに付着した汗の臭いを解消します。
    用途衛生美容用品使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。種類冷却スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料タンクサビとり剤 鈴木油脂工業(SYK)

    燃料タンクサビとり剤

    鈴木油脂工業(SYK)(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。
    液性中性
  • スーパータッピング(スプレー) 鈴木油脂工業(SYK)

    スーパータッピング(スプレー)

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼及び難削材用切削剤。 低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。 有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。
    形状スプレー適合工具タップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ザ・パワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    ザ・パワークリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。 液体で使用が簡単。 目的に応じて使用出来、大変お得。
    用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。 事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。液性アルカリ使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品仕様徳用ペール缶入り成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水トラスコ品番493-3974形状透明濃紺色液体タイプ超濃縮タイプ繰り返し・詰め替え対応
  • 防錆剤Ⅱ 鈴木油脂工業(SYK)

    防錆剤Ⅱ

    鈴木油脂工業(SYK)
    14,980税込16,478
    1個(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
    用途サビ取り剤種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
  • クイックメルティ 鈴木油脂工業(SYK)

    クイックメルティ

    鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(1.2kg)ほか
    当日出荷
    材質主成分:界面活性剤、スクラブ剤、スクラブ剤
  • ウェットセイバー 鈴木油脂工業(SYK)

    ウェットセイバー

    鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(300枚)ほか
    当日出荷
    帯電防止効果でOA機器の掃除に最適。優れた清浄効果で手軽にお掃除。殺菌効果により菌の増殖を抑える。ソフトな風合いで、キズを付けず、拭き取りやすい。ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残さない。
    用途各種工場における機械、機器類とあらゆる油汚れの清掃、OA、FA機器の清掃と帯電防止、オフィスや工場等のイス、戸棚等の清掃、手や顔の汚れ落とし1枚の寸法(mm)180×300成分グリコール系溶剤 、アルコール系溶剤、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、保存料、酸化防止剤、香料材質綿100%形状原液:白濁液体不織布:白色シート状
  • カプラスルー 鈴木油脂工業(SYK)

    カプラスルー

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(220mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、各種自動車、機械、器具の電気系統の接触不良になった箇所の接点部分の復帰が速やかに得られ電気の流れが回復する。
    用途通電不良箇所にスプレー成分無色透明液体引火点(℃)-5以下揮発分高い密度0.74(20℃)外観白色の粘調のある液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L燃焼性あり危険物の性状非水溶性
  • ガッツエース(強力部分洗い) 鈴木油脂工業(SYK)

    ガッツエース(強力部分洗い)

    鈴木油脂工業(SYK)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個(1kg)
    当日出荷
    作業服についたガンコな油汚れを洗浄成分がしみ込んだ油汚れをひきはがし、さらに洗浄補強成分が一体となって衣類の隅々までゆきわたり、あらゆる汚れを落とします。ハンドスプレー式なので手軽に使用できます。
    用途作業服のガンコな汚れの部分洗浄に成分非イオン系界面活性剤形状液体
  • ストロングパワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    ストロングパワークリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。 空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。 目的に応じて使用でき、大変お得。
    用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。pH値13以上(20℃)仕様(引火点・発火点)なし成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水液色赤色希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品液性アルカリ性密度1.0(20℃)燃焼性なし
  • ペイント一発PC (ハンディタイプ) 鈴木油脂工業(SYK)

    ペイント一発PC (ハンディタイプ)

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(500g)
    当日出荷
    シリーズペイント一発
  • SYK ローヤルエース 鈴木油脂工業(SYK)

    SYK ローヤルエース

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    スクラブ粒子を配合した皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果と強い洗浄効果を有するハンドクリーナーです。油汚れに強く医薬部外品です。
    用途洗浄と殺菌・消毒に。仕様医薬部外品材質非イオン系界面活性剤、保湿剤、殺菌剤タイプスクラブ容量(kg)2.5医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • WCR-10(強力サビ取り液) 鈴木油脂工業(SYK)

    WCR-10(強力サビ取り液)

    鈴木油脂工業(SYK)
    5,998税込6,598
    1個(4L)
    当日出荷
    過酸洗や水素脆化を起こしにくい為、金属に対する腐食性が極めて小さいです。水で希釈して使用するので経済的で、繰り返し使用が可能です。短時間(1分~10分)で除錆可能です。サビの具合に応じて水で希釈して使用する漬け込みタイプのサビ取り剤です。
    用途鉄や鋼の除錆。材質主成分:リン酸、界面活性剤無色透明
  • 尿石バン 鈴木油脂工業(SYK)

    尿石バン

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個(4kg)
    当日出荷
    便器に付着した黄ばみ・汚れなどを溶解させて強力に除去します。特殊活性剤の作用で、尿石に速やかに浸透してカルシウム塩を溶かし、便器の黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石を簡単に剥離させます。
    使用場所トイレ商品タイプ業務用液性酸性種別液体
  • モリーブル 鈴木油脂工業(SYK)

    モリーブル

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(420mL)
    当日出荷
    有機モリブデン配合の透明高級潤滑浸透防錆剤。熱に強く、機械・器具のキシミ・焼付け・磨耗・音なりを防止。錆付いたボルト・ネジの取外し作業にも効果的です。
    付属品ステンレスノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • ハイパータッピングエリート 鈴木油脂工業(SYK)

    ハイパータッピングエリート

    鈴木油脂工業(SYK)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
    用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ストロングビッグセイバー(機工用) 鈴木油脂工業(SYK)

    ストロングビッグセイバー(機工用)

    鈴木油脂工業(SYK)
    17,980税込19,778
    1個(300枚)
    当日出荷
    油汚れには強く、手肌にはやさしい洗浄成分(オレンジオイル・アロエエキス配合)とソフトな風合いでキズ等が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れています。防錆剤入りで、洗浄後の錆の発生を一時的に抑制します。
    1枚の寸法(mm)280×330
  • ペイント一発PC 3セット 鈴木油脂工業(SYK)

    ペイント一発PC 3セット

    鈴木油脂工業(SYK)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせます。スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とします。PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品です。お徳用セットです。
    用途塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、機械工場、塗装工事現場、調色工場などセット内容本体 1.5kg(S-2323)1ヶ+詰替1.2kg(S-2324)2ヶ使用方法1.汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。2.その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
  • ローヤルピット 鈴木油脂工業(SYK)

    ローヤルピット

    鈴木油脂工業(SYK)
    3,998税込4,398
    1袋(2.2kg)ほか
    5日以内出荷
    環境に優しい天然系スクラブ剤配合、保湿成分アロエエキス配合の手洗い洗剤です。あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とします。天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げます。
    使用方法水をつけずに本剤を手に取りよく擦り合わせた後、水でよく洗い流してください。
  • グレートボス 鈴木油脂工業(SYK)

    グレートボス

    鈴木油脂工業(SYK)
    1,598税込1,758
    1個(480mL)
    当日出荷
    汗や汚れを除去して、爽やかな香りがするボディーソープです。保湿成分(柿渋エキス・カキタンニン)(緑茶エキス・チャ葉エキス)(アロエベラ葉エキス)配合で洗い上がりしっとり。たっぷりクリーミーな泡立ちでさっぱりと洗い上げます。
    使用場所浴室商品タイプポンプトラスコ品番493-5497
  • ストロングビッグセイバー(塗装下地用) 鈴木油脂工業(SYK)

    ストロングビッグセイバー(塗装下地用)

    鈴木油脂工業(SYK)
    17,980税込19,778
    1個(300枚)
    当日出荷
    ウレタン・PP等の樹脂バンパー塗装時の静電気防止効果やゴミ、汚れの清掃作業に最適です。自動車内の清掃、静電気がつきやすいFA・OA機器、ディスプレイ等にも御利用頂けます。ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性にも優れています。
    1枚の寸法(mm)280×330