ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。
無色、透明スプレー。
長時間、効果が持続します。
一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
1本(420mL)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
無色透明の堅くて弾力に富む艶のある塗膜で包装資材を保護する。速乾性なので作業は簡単。ネズミのほかにリス、イノシシ等にも忌避効果がある。塗布条件によって1年以上長期間にわたってネズミ忌避効果がある。
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。
スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。
界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場
仕様スクラブあり
成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水
使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
シリーズペイント一発
液色桃
スプレーすると、カラスの嫌う辛味成分を配合した塗膜でゴミ袋等を包み込み、カラスから守ります。
無色透明の硬くて弾力性に富むツヤのある塗膜で包装資材を保護します。
速乾性があり、出来た塗膜は水に強く風や雨等では流れ落ちません。
塗布条件にもよりますが、効果は約24時間持続します。
用途カラスによる収集前のゴミ荒らしの被害の防止に
仕様カラスよけ塗料
質量(g)420
アズワン品番64-8668-64
対象動物カラス
1本(420mL)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
コンクリート仕上げの床の防塵塗料です。水系2液型なので有機溶剤の刺激臭がなく火災爆発の危険もありません。速乾型塗料でありながら塗膜は高光沢で、耐水、耐薬品性にも優れています。基材4、硬化剤1の単純配合で簡単に塗れます。約130m2使用可能です。低粘度(水に近い)であるから、コンクリート内部に浸透します。硬化後は、エポキシ樹脂がコンクリート表面を強化(耐摩耗の向上)し、いかなる状態でも溶けたり軟化したりしません。水系であるため、多少の湿潤面でも施工できます。(水溜まりは不可)
用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所に
セット内容基剤12kg+硬化剤3kg
使用方法基材4・硬化剤1の比率で混合させ、その反応効果で塗膜を形成させます。
主な用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所に
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量12L
特性速乾性、耐水性、耐薬品性
1セット(15kg)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します。形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています。サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます。
用途サビが発生している機械、設備等のサビ変換剤として。
材質主成分:有機酸
色褐色
危険物の類別非危険物
工場内の床の油汚れや床洗いポリッシャーに最適です。また、低泡性なので、泡が立ちにくく高温80℃まで使用可能です。
用途機械工場、食品工場、その他工場の油汚れの床洗浄。
成分界面活性剤、pH調整剤、グリコール、キレート剤
トラスコ品番760-6435
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
使用濃度原液~10倍
1缶(20kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード