絞り込み
ブランド
- 豊稔企販
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 豊稔企販
- 2ページ目
2ページ目: 豊稔企販のすべての商品

リアルエッジ鋸鎌
豊稔企販¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。用途収穫、草刈り、ロープ切り用に。トラスコ品番126-6529全長(mm)335材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95刃長(mm)170刃幅(mm)30
味づくり自分流 麺道具 家庭用麺打ちセットA(そば・うどんDVD付)
豊稔企販¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷入門用そば打ちセットの廉価版です。そば打ち・うどん打ちDVDが付いているため、初めての方にもそばを打つことができます。仕様1回に打てる量(約400g)セット内容麺台、麺棒、こね鉢、こま板(小)、麺切庖丁、そば打ち・うどん打ち入門DVD
麺切台
豊稔企販(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷麺切革命そば・うどん等、麺切りが簡単・便利・・・質量:約6.6kg庖丁刃渡り:約270台材質:アルミニウム製簡単に切れ、大変便利です。 。女性にも簡単に使え、麺切りの仕上げもこれで安心。自動的に庖丁が移動します。 。庖丁の上げる高さにより、自動的に右から左へ移動します。 。左側まで使った後は、簡単に庖丁部を右に移動出来ます。麺の切り幅が自在! 。庖丁の上げる高さにより、切り幅が自在に変わります。 。麺の切り幅:約1.5~10mm。ゴム部が水洗い出来ます。 。ゴムは、食品衛生法合格品を使用し、何度でも取りはずして、 水洗いが出来ます。 。台も、アルミニウムで衛生的です。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm材質台:アルミ、刃:ステン鋼
そば・粉用はけ
豊稔企販¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質:柄 ブナ 毛 黒アズロン(66ナイロン)。持ち手が握りやすく、毛にコシがあるので粉が残らず きれいに刷けます。材質柄:ブナ、刷毛:黒アズロン全長(mm)350毛丈(mm)35TKG品番9-0397-1501TKG品番(2017)6-0359-1501
ステンレス鋼収穫鎌
豊稔企販¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。刃長(mm)120柄長さ(mm)210全長(mm)300仕様小トラスコ品番836-0080材質(刃)金2号ステンレス鋼
光山作 特殊焼入鋸鎌 左用
豊稔企販(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷左用です。極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。用途稲刈・草取用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335質量(g)80トラスコ品番404-8865材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
光山作 すきま草取鎌 木柄
豊稔企販¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。用途草取り、草削り用。刃長(mm)100刃幅(mm)90全長(mm)270トラスコ品番400-2628材質刃:ステンレス(SUS420)、柄:ポプラ質量(g)130
光山作 両刃中厚鎌180mm
豊稔企販(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。用途かたい草刈り用。刃長(mm)180刃幅(mm)35全長(mm)420トラスコ品番382-4144質量(g)210材質(柄部)ポプラ刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼
光山作 木鎌(豊稔木鎌)
豊稔企販¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。用途木刈用。刃長(mm)175刃幅(mm)49全長(mm)360トラスコ品番249-4124質量(g)375材質(柄部)樫刃の種別片刃、鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
光山作 縄切鎌
豊稔企販¥899税込¥9891本当日出荷小さな鎌なので、荷物の縄切り、庭の草取りに大変便利です。用途縄切り、草取り用。 荷物用。刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)155トラスコ品番249-4167質量(g)65刃の種別全鋼
ダイヤ砥石#240/400
豊稔企販¥2,098税込¥2,3081本当日出荷鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。。用途鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。材質やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木粒度240/400全長(mm)220
豊稔光山作 ステンレス鋼小鎌
豊稔企販¥999税込¥1,0991丁3日以内出荷ステンレスモリブデン鋼使用。鋭利な刃、錆びにくく切れ味の良い小鎌。用途草削り、草取りに。刃長(mm)120柄長さ(mm)270
豊稔光山作 豆刈鎌
豊稔企販¥989税込¥1,0881丁3日以内出荷SK-5鋼使用。刃の硬度が高く、鋭利な刃のため永切れがします。大豆などの硬い作物の収穫用に目を粗くしています。刃長(mm)170柄長さ(mm)210
豊稔光山作 片刃薄鎌 左用
豊稔企販¥2,998税込¥3,2981丁3日以内出荷安来鋼を使用した極薄複合鋼材を使用。切れ味、永切れ最高、刃研ぎが簡単、何回でも研げます。片刃。刃長(mm)195柄長さ(mm)360
豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止
豊稔企販¥12,980税込¥14,2781丁3日以内出荷本来のA型剪定鋏の製法である切り刃、受け刃に高級刃物鋼をロー付けし、切れ味強靭性を兼ね備えた剪定鋏です。用途果樹、植木の剪定に。全長(mm)225
家庭用麺打セット(大)(そば・うどんDVD付)
豊稔企販¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷家庭用麺打ちセットAからこね鉢、麺台、麺棒を大きくしたセットです。5~6人前のそばを打つのに最適なサイズになります。寸法(mm)790×810×185質量(kg)10.5
光山作 ねじり鎌(厚手)
豊稔企販¥1,198税込¥1,3181本当日出荷丈夫な厚手タイプです。本鋼付草取り、切れ味良く、作業効率がアップします。刃研ぎもOKです。用途草削・草取用。トラスコ品番111-4047全長(mm)340材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)200刃長(mm)120刃幅(mm)40
光山作 片刃薄鎌
豊稔企販¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷本鋼付です。完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。用途やわらかい草刈用。刃長(mm)120刃幅(mm)26柄長さ(mm)240全長(mm)270トラスコ品番836-0075材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)802018年トラスコ掲載ページ9 1378