絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
278件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
あんぜんカバー スターエムあんぜんカバースターエム(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時セット内容六角レンチ材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン高さ(mm)135口径(Φmm)10
No.501 超硬皿取錐 スターエムNo.501 超硬皿取錐スターエム(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)3.0~7.2
No.5040 折れたビス抜き スターエムNo.5040 折れたビス抜きスターエム(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
途中で折れ込んだビスが抜ける。 抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。 専用ピンは数回使用可能で経済的。 ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。
セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上適合ビス3.2~4.8mm適正回転数(回転/分)3000以下
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー スターエムNo.5006 DC 充電自在錐用ダストカバースターエム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木材・石膏ボードへの穴あけ作業での切屑の飛散防止カバーです。天井作業の際に落ちてくる切屑を受け止めてくれるので、飛散防止になります。自在錐を覆ってくれるので、安心・安全に作業が行えます。ジャバラがクッションの役割をしてくれるので、貫通時の衝撃を軽減してくれます。ジャバラが穴あけ材に接した状態で穴あけができるので、安定した状態で作業が行えます。セットするのに工具不要です。汚れた場合は水洗いが可能です。
用途スターエム No.36X 充電ドリル用自在錐用ダストカバー。材質ポリエチレン幅(mm)209高さ(mm)95口径(Φmm)先端工具差込:7.5
埋木錐(普通鋼) スターエム埋木錐(普通鋼)スターエム(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.4951 ダイヤ型テープカッター スターエムNo.4951 ダイヤ型テープカッタースターエム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
用途化粧テープのカットに全長(mm)60
F型ショートドリル スターエムF型ショートドリルスターエム
749税込824
1本
当日出荷
刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
ショートビット スターエムショートビットスターエム
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
No.75SD サイディング用下穴錐 スターエムNo.75SD サイディング用下穴錐スターエム(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.502X 六角軸ドリルソー スターエムNo.502X 六角軸ドリルソースターエム(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能インパクトドライバ対応サイズも増え、さらに使い易くなりました
全長(mm)102シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)63適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.75L 六角軸ロング下穴錐 スターエムNo.75L 六角軸ロング下穴錐スターエム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途長いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.36 自在錐 ロングバー スターエムNo.36 自在錐 ロングバースターエム(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
No.37 金工用自在錐 スターエムNo.37 金工用自在錐スターエム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
自在錐初の金属対応!直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
テープカッターR スターエムテープカッターRスターエム(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイヤ型テープカッター・かどっ子では困難だった曲線カットも可能になりました。
用途家具・建具等の化粧テープのはみ出した部分をきれいにカットできます。材質ステンレス全長(mm)123.5
No.99 波板キリ 手廻し スターエムNo.99 波板キリ 手廻しスターエム(19件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは 屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。 鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。 クイッ、クイッと手廻しで。 屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120有効長(mm)25
No.13B 丁番錐(先三角) スターエムNo.13B 丁番錐(先三角)スターエム(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
ネオ シャープ スターエムネオ シャープスターエム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
突板テープ専用のカッターです。はみ出した突板テープをカットします。円形刃で曲線・直線カット可能です。刃は360度使用可能です。
用途はみ出した突板テープをカット円形刃で曲線・直線カット可能家具・建具用材質本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル、刃:合金工具鋼、板金プレート:ステンレス高さ(mm)40.99
No.9 クギ切りドリル ショート スターエムNo.9 クギ切りドリル ショートスターエム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエムNo.5010T 超硬ワンタッチ自在錐スターエム(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1台)
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに穴径(Φmm)60~200セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
ソケットアダプター 両頭ビット付 スターエムソケットアダプター 両頭ビット付スターエム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。差込角(mm)12.7(1/2インチ)全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35外径(Φmm)16.5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
コーナーストロング 極短 専用ビット スターエムコーナーストロング 極短 専用ビットスターエム
309税込340
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ロングタイプスターエム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエムNo.75-HSM ハイス下穴錐-Mスターエム(5件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
堅木・集成材にも対応
材質ハイス鋼
六角軸チャックキー スターエム六角軸チャックキースターエム(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける。 市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み、手では緩まなかった先端工具がカンタンに緩み外すことが可能です。
全長(mm)60材質特殊鋼適正回転数(回転/分)3000以下シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐小口径(ドリル付)スターエム
6,998税込7,698
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
充電ドリル用自在錐 36X スターエム充電ドリル用自在錐 36Xスターエム
55税込61
1個
当日出荷から翌々日出荷
しいたけビット ラセン型 スターエムしいたけビット ラセン型スターエム
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエムNo.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐スターエム(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
高耐久の下穴錐堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.72-S ロングS型仮枠ビット スターエムNo.72-S ロングS型仮枠ビットスターエム(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエムNo.5010 ワンタッチ自在錐スターエム(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セットスターエム(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
竹あかり四季 スターエム竹あかり四季スターエム
2,998税込3,298
1セット
欠品中
「竹あかりを作る」ためのNo.601竹用ドリル3/6/9mmと図柄4種(蕾・風・月・凛)が入ったドリルセット。推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも最適。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能で、アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適している。先端は鋭角タイプで、材への位置決めが簡単。
用途一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴムなどの穴あけに。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤セット内容竹用ドリル(3/6/9mm)・図柄紙4種(蕾・風・月・凛)材質普通鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム穴径(mm)3・6・9適正回転数(min-1)3000(※樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000未満)
No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエムNo.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)スターエム(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
六角軸ダボ錐 スターエム六角軸ダボ錐スターエム
889税込978
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
超硬自在錐 ロングバー スターエム超硬自在錐 ロングバースターエム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9