カテゴリ
- 切削工具・研磨材(251)
- 作業工具/電動・空圧工具(17)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,844)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- スターエム
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(158)
- 以上(174)
- 以上(179)
- 以上(187)
価格
- 1,500円以下(24,327)
- 1,500-10,000円(66,744)
- 10,000-50,000円(69,054)
- 50,000-100,000円(29,012)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.4953 かどっ子
スターエム(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。用途化粧テープや防犯フィルムのカットに材質セラミック幅(mm)22全長(mm)76高さ(mm)30
No.5007X ステンレス用面取カッター
スターエム(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
センター一発 両頭ビット付ドリル
スターエム(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適セット内容両頭ビット/ 六角レンチ材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT
スターエム(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。セット内容アダプターM12用(セット済)材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼幅(mm)47.3全長(mm)1000質量(g)2097ねじの呼びM12
かどっ子 角型 改良型
スターエム(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。 防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。用途化粧テープや防犯フィルムのカットに材質セラミック幅(mm)22全長(mm)76高さ(mm)30
ドリルストッパー
スターエム¥669~税込¥736~1個当日出荷定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
コーナーストロング 極短
スターエム(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.36X 充電ドリル用自在錐
スターエム(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.36 自在錐
スターエム(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(12件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ
スターエム(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.99X 六角軸波板キリ
スターエム(24件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ウッドデッキ用皿取錐
スターエム(19件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
アースドリル園芸用
スターエム(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
竹用ドリル
スターエム(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
皿取錐(普通鋼)
スターエム(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷皿ビス・ダボがぴったり収まる。セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ハウス用アースドリル(両溝型)
スターエム(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)600シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐
スターエム(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行うセット内容六角レンチ材質ハイス鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.6L ロングドリル
スターエム(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷全長(mm)600有効長(mm)500適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
ネオ シャープ
スターエム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷突板テープ専用のカッターです。はみ出した突板テープをカットします。円形刃で曲線・直線カット可能です。刃は360度使用可能です。用途はみ出した突板テープをカット円形刃で曲線・直線カット可能家具・建具用材質本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル、刃:合金工具鋼、板金プレート:ステンレス高さ(mm)40.99
インパクトビット ロング
スターエム(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ドリルスタンド
スターエム(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになりますセット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
...