絞り込み
ブランド
- スターエム
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: スターエムのすべての商品

F型下穴錐
スターエム¥659税込¥7251本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:4.5~5.3)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥649税込¥7141本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.3~3.7)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型リフォームドリル
スターエム¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷刃カケに強く、バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。用途木材・竹の穴あけ、リフォーム用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼対応機種電気ドリル
別注 超ロングドリル 800mm
スターエム¥24,980~税込¥27,478~1本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)800シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)700適合電動機電気ドリル
No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット
スターエム¥2,098税込¥2,3081本当日出荷軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
No.5015 サイディング補助具 壱番弟子
スターエム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム耐荷重(kg)35適合厚さ(mm)(サイディング)14
超硬ALC座掘
スターエム¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
ツーバイビット ミドル
スターエム¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
No.70 ダボ錐(丸軸)
スターエム¥889~税込¥978~1本翌日出荷ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来るシャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
No.10 ツーバイビット ロング
スターエム¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)457シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)381適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
段付ビット用アダプター
スターエム¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開用途段付きビット用のアダプター材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼全長(mm)56適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸ショート下穴錐
スターエム¥739税込¥8131本当日出荷短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。用途木ネジ4mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)4全長(mm)ねじ:105タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)50適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
F型下穴錐
スターエム¥679税込¥7471本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.9~3.3)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥629税込¥6921本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.8~4.3)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥709税込¥7801本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:5.7~6.7)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥719税込¥7911本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.7~3.1)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
アンカー後施工用ドリル
スターエム(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。用途土台の通りを修正・座掘穴の修正全長(mm)210サイズ24シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12.2外径(Φmm)24有効長(mm)130適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
別注 超ロングドリル 1000mm
スターエム¥45,980~税込¥50,578~1本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 900mm
スターエム¥35,980~税込¥39,578~1本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)900シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)800適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 700mm
スターエム¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)700シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)600適合電動機電気ドリル
別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径
スターエム¥34,980~税込¥38,478~1本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径
スターエム¥24,980~税込¥27,478~1本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
レースウェイドリル
スターエム¥3,098税込¥3,4081本当日出荷6mmと12mm貫通穴が一度で行える用途壁面ビス締め固定。電線管ブラケット取り付け。吊り下げボルト用。アンカーボルトを通す穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)全長(mm)101サイズ6×12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)6外径(Φmm)12有効長(mm)28/44適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上刃先角度(°)118適正回転数(回転/分)2000以下
No.38 K Craft handle(クラフトハンドル)
スターエム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金幅(mm)180全長(mm)180取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル太さ(mm)ハンドル:25
なめたビス抜き 専用ビット
スターエム¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷なめたビス抜きの専用ビットです。用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
ドリルホルダー 3Color
スターエム¥5,888税込¥6,4771セット(3色×2本)当日出荷鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。 鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。 錐先が足に刺さらず安全です。 ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリルセット内容Black、Red、Blue 各2本入材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー全長(mm)130色黒・青・赤
超硬座掘錐標準径(ドリル付)
スターエム¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷から翌日出荷材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐大口径 カッター
スターエム¥21,980~税込¥24,178~1本ほか翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)39有効長(mm)39
超硬座掘錐小口径 ドリル
スターエム¥1,398~税込¥1,538~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)220シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)140