絞り込み
ブランド
- スターエム
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,411)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
- 日東工器(1,745)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,401)
- SK11(1,390)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(917)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(801)
- Clover(クロバー)(755)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(671)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ドリルストッパー
スターエム¥669~税込¥736~1個当日出荷定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスタンド
スターエム(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになりますセット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.5040 折れたビス抜き
スターエム(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷途中で折れ込んだビスが抜ける。 抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。 専用ピンは数回使用可能で経済的。 ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上適合ビス3.2~4.8mm適正回転数(回転/分)3000以下
ソケットアダプター 両頭ビット付
スターエム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65差込角(mm)12.7(1/2インチ)シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35外径(Φmm)16.5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
伸縮ソケット のびるーの
スターエム(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業トラスコ品番404-2972適合機種インパクトドライバー・電気ドリル寸法(mm)12ねじ長さ(mm)60伸縮範囲(mm)200~300商品構成単品
No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)
スターエム(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
しいたけビットF
スターエム¥899税込¥9891本当日出荷しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。浅植え・深植え兼用のストッパー付です。ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。電気ドリルにてご使用ください。用途しいたけ菌埋込み9.2mm穴あけ用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
ニコソケ ソケットアダプター付
スターエム¥2,598~税込¥2,858~1セット翌日出荷【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】 使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。 奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。 ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65差込角(mm)12.7(1/2インチ)シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35深さ(mm)57適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上ソケット形状2WAY6角