「サイディング用補修」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)20
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます
サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます
コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります
用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに
材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム
耐荷重(kg)35
適合厚さ(mm)(サイディング)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード