垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応
垂直使用時の最大ストロークは150mmです
傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル
材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂
幅(mm)スライドバー:80
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
口径(Φmm)57(ベース内径)
取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。
セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー
材質アルミダイキャスト
幅(mm)ガイドバー:99
高さ(mm)367.5
シャンク径(Φmm)三本溝10
口径(Φmm)60(ベース内径)
取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで
適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル
適正回転数(回転/分)2500以下
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード