115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
用途木工用 材質普通鋼(S55C)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウッドデッキ用皿取錐 スターエム 動画あり
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る 材質普通鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)64 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セット内容六角レンチ 全長(mm)64 サイズ10 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

長さ(mm)25(木栓最大長さ) 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターエム六角軸ダボ錐
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)64 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

501 No.501 超硬皿取錐 スターエム 動画あり
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工 材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム 動画あり
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)20 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
55 税込61
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途長いビス・釘用に 材質普通鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
50 税込55
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)70 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)20 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
53 税込58
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
68 税込75
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬P型座掘錐(パイプ付) スターエム 動画あり
セット内容六角レンチ 全長(mm)パイプ/50、カッター/66 シャンク径(Φmm)六角軸13 刃先径(Φmm)15 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)700~1500
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターエムダボ錐(丸軸)
全長(mm)57 サイズ11 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 刃先径(Φmm)10.5 有効長(mm)11 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
949 税込1,044
翌日出荷

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、カッター/65 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm)ガイド/70 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スターエムハイス下穴錐-M
堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用 全長(mm)105 セット内容刃径Φ3mm 3本入 材質高速度鋼(HSS) サイズ3 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)40 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷

関連カテゴリ