2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.9 クギ切りドリル ショート スターエム 動画あり
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に 全長(mm)125 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)75 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ) 適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。 セット内容六角レンチ 材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)三本溝12 口径(Φmm)12 外径(Φmm)23 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷