491件中 481~491件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターターキット(手棒用) SUZUKID(スズキッド)

    スターターキット(手棒用)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
    適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NPセット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.655寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
  • 液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70
  • エスパーダ用エアーレギュレータ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用エアーレギュレータ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    用途エアー中の水分の除去およびエアー圧を0.2~0.25Mpaに変換
  • エスパーダ用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • エスパーダ用電極 SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用電極

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品、オプション品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    欠品中
    リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
    入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115定格容量3kVAタイプ昇降圧兼用幅(mm)160奥行(mm)280高さ(mm)220出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6010質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 115V用 15A×2ケ
  • アルミ用高耐熱チップ SUZUKID(スズキッド)

    アルミ用高耐熱チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    アルミ溶接用 高耐熱チップ3ケ入です。耐熱性が高く、耐久性が高いです。
    用途アルミ溶接時に使用します。
  • 半自動トーチREVOLVER(リボルバー) SUZUKID(スズキッド)

    半自動トーチREVOLVER(リボルバー)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    半自動溶接機用 ピストルグリップトーチです。人間工学に基づいた設計。ピストル形状のグリップを採用することで、安定した操作性を実現。長時間の作業でも疲れにくく、アーク長やビード幅の安定につながります。
    用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品高耐熱性チップ Φ1.0 (1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具ケーブル長(m)3定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)0.8/1.0/1.2定格使用率(%)30(パルスMIG)、50(MIG)適合ワイヤアルミ
  • スプールガン SUZUKID(スズキッド)

    スプールガン

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷
    インパルス200用 スプールガンです。電源延長が難しい場面での使用に最適です。
    用途溶接機本体から離れた場所や高所での溶接作業時に使用します。
  • ストレートノズル 350A用 SUZUKID(スズキッド)

    ストレートノズル 350A用

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    350Aタイプ半自動トーチ用 ストレートノズルです。溶接部との距離感やガス流量を一定に保ちます。
    用途350Aタイプ半自動トーチ先端チップの保護。
  • ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカス SUZUKID(スズキッド)

    ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカス

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥79,800税込¥87,780
    1台
    3日以内出荷
    ファイバーレーザー溶接用 液晶式自動遮光面 アイボーグ ルーカスです。電気(アーク)溶接全般にも使用可能です。面体部分にジュラルミンを採用したレーザー溶接、切断向けの特別設計です。
    用途ファイバーレーザー溶接光から目を保護。セット内容外側カバープレート×5枚、内側カバープレート×2枚、5テスト用コイン型リチウムCR2450×1個、収納バック(ET-006)×1枚付属材質特殊化合物、ジュラルミン色【フィルター】トゥルーカラー範囲【遮光度】♯4~♯8、♯8~♯12【遮光前】♯2保護等級【レーザー】D LB7+IR LB8波長範囲(nm)【レーザー保護関係】1000~1100視界範囲(mm)96×46.5モード溶接、常時遮光、ミックス、グラインド遮光速度(秒)1/25000