SUZUKID(スズキッド)のロゴ

SUZUKID(スズキッド)

SUZUKID(スズキッド)のページです。SUZUKID(スズキッド)は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在97件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社スズキッド
所在地〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15藤沢トーセイビルⅡ 5F
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(500g)ほか
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1SUZUKID(スズキッド)(62件のレビュー)
699税込769
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ SUZUKID(スズキッド)極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8ΦSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160トラスコ品番818-5977適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160種別0.8Φ部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
スパブロック SUZUKID(スズキッド)スパブロックSUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(200g)
当日出荷
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物
火口掃除針(バラ) SUZUKID(スズキッド)火口掃除針(バラ)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。
用途火口掃除針。
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FFSUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。種類自動遮光面仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80SUZUKID(スズキッド)(15件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300ASUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
ソリッド用チップ SUZUKID(スズキッド)ソリッド用チップSUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー120,160部品名称ソリッド用チップ
スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒 SUZUKID(スズキッド)スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,390税込1,529
1箱(2kg)ほか
当日出荷
高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) SUZUKID(スズキッド)トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)SUZUKID(スズキッド)(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
火口掃除針ステンレス SUZUKID(スズキッド)火口掃除針ステンレスSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。材質ステンレス製
ウェルディンググラス#8 SUZUKID(スズキッド)ウェルディンググラス#8SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス遮光度#8材質ポリカーボネート
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(0.8kg)ほか
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)N型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
ガス点火ライター用替石 SUZUKID(スズキッド)ガス点火ライター用替石SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
309税込340
1箱(5個)
当日出荷
ガス点火ライター用の替石です。 P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。
用途ガス点火ライター用替石。
チッピングハンマー SUZUKID(スズキッド)チッピングハンマーSUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。種類溶接用ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途バリ取り、カス取り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
マグホールド SUZUKID(スズキッド)マグホールドSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。使用角度(°)45/90/135材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト磁力スイッチ:無し
EB-300PW外側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300PW外側プレートSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(3枚)
当日出荷
アイボーグ180度用外側プレート。
アズワン品番64-8502-34
Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル SUZUKID(スズキッド)Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズルSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ SUZUKID(スズキッド)ノンガス軟鋼・ステンレス用チップSUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷
部品名称ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ適合SAY-120、SAY-160
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
溶接用ヘルメット面 SUZUKID(スズキッド)溶接用ヘルメット面SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。種類ヘルメット
スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
969税込1,066
1箱(500g)ほか
当日出荷
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)M型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
外側保護プレート(アイボーグα用) SUZUKID(スズキッド)外側保護プレート(アイボーグα用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
手持ち面PC SUZUKID(スズキッド)手持ち面PCSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。種類手持ち面寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
電源延長プラグコネクタ10M SUZUKID(スズキッド)電源延長プラグコネクタ10MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。 許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。電源コードS-VCT3.5sq×10m接地3P-20A-250V
拡大プレート SUZUKID(スズキッド)拡大プレートSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)コーナークランプSUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
カバープレート 2枚入 SUZUKID(スズキッド)カバープレート 2枚入SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
159税込175
1セット(2枚)
当日出荷
スパッタから手持ち面を守ります。 電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。 ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用材質ガラス質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個相数単相
スパブロック SUZUKID(スズキッド)スパブロックSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)
当日出荷
中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79危険物の類別非危険物
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230出力定格容量(kVA)3セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(g)16000周波数(Hz)50/60兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)0.8mmから薄板溶接が可能定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)アークスタートも良好異常温度保護機能(過熱センサー)付50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9